Pressnippel ISOFLEX 45° BSP
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973171212990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45° BSP.3/4X 3/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
0.195 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973171616990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45° BSP.1X 1
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
0.215 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973172020990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45° BSP.11/4X 11/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
0.235 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
*Non skive for ISOFLEX slanger