Pressnippel ISOFLEX 45° SAE 6000
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slangestørrelse DASH | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973451212990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45° SAE 6000.3/4x3/4
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
347.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973451216990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45° SAE 6000.3/4x1
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
415.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973451612990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45° SAE 6000 1x3/4
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
427.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973451616990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45° SAE 6000 1x1
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
538.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973452016990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45° SAE 6000 11/4x1
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
684.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973451620990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45° SAE 6000 1x11/4
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
729.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973452020990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45°SAE6000 11/4x11/4
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
859.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973452420990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 45°SAE6000 11/2x11/4
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
1198.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Non skive for ISOFLEX slanger
SAE 6000 = ca. 420 bar
Pakningsoverflate: Flat med O-ring eller profilpaknin