Pressnippel ISOFLEX 90° JIC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Materiale | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | Slangestørrelse DASH | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973371212990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90 JIC 1 1/16X3/4
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
0.326 kg
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973371616990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90 JIC 1 5/16X 1
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
0.539 kg
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973371216990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90 JIC 1 5/16X3/4
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
0.416 kg
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973372020990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90 JIC 1 5/8X11/4
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
0.989 kg
|
Slangestørrelse DASH
24
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
*Non skive for ISOFLEX slanger