Pressnippel ISOFLEX DIN Metrisk 90°innvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype | Materiale | Innvendig slangediameter i tommer | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973212516990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90° 25S x 1
|
Nominell diameter
1 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Produktvekt (per element)
0.738 kg
|
Gjengetype x nominell diameter
M1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973212512990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90° 25S x 3/4
|
Nominell diameter
3/4 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Produktvekt (per element)
0.474 kg
|
Gjengetype x nominell diameter
M3/4
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973213016990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90° 30S x 1
|
Nominell diameter
1 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 42 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Produktvekt (per element)
0.724 kg
|
Gjengetype x nominell diameter
M1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973213820990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90° 38S x 11/4
|
Nominell diameter
11/4 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 52 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Produktvekt (per element)
1.235 kg
|
Gjengetype x nominell diameter
M11/4
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
*Non skive for ISOFLEX slanger