Pressnippel ISOFLEX DIN Metrisk rett utvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype | Materiale | Innvendig slangediameter i tommer | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973202512990 1
|
Pressnippel ISOFLEX rett utv. 25S x 3/4
|
Nominell diameter
3/4 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Produktvekt (per element)
0.223 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973203016990 1
|
Pressnippel ISOFLEX rett utv. 30S x 1
|
Nominell diameter
1 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 42 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Produktvekt (per element)
0.380 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973203820990 1
|
Pressnippel ISOFLEX rett utv.38S x 1 1/4
|
Nominell diameter
11/4 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 52 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Produktvekt (per element)
0.720 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
*Non skive for ISOFLEX slanger