Pressnippel ISOFLEX rett SAE 6000
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973421212990 1
|
Pressnippel ISOFLEX SAE 6000.3/4 x 3/4
|
Produktvekt (per element)
284.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973421216990 1
|
Pressnippel ISOFLEX SAE 6000.3/4 x 1
|
Produktvekt (per element)
351.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973421612990 1
|
Pressnippel ISOFLEX SAE 6000.1 x 3/4
|
Produktvekt (per element)
350.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973421616990 1
|
Pressnippel ISOFLEX SAE 6000.1 x 1
|
Produktvekt (per element)
429.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973421620990 1
|
Pressnippel ISOFLEX SAE 6000.1 x 11/4
|
Produktvekt (per element)
543.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973422016990 1
|
Pressnippel ISOFLEX SAE 6000.11/4 x 1
|
Produktvekt (per element)
530.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973422020990 1
|
Pressnippel ISOFLEX SAE6000 11/4 x 11/4
|
Produktvekt (per element)
685.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973422420990 1
|
Pressnippel ISOFLEX SAE6000 11/2 x 11/4
|
Produktvekt (per element)
896.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Non skive for ISOFLEX slanger
SAE 6000 = ca. 420 bar
Pakningsoverflate: Flat med O-ring eller profilpakning