Pressnippel Kärcher varmtvann
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Nominell slangediameter DN | Innvendig slangediameter i tommer | Slangestørrelse DASH | Slangestørrelse | Gjengetype | Avstand mellom krage og tetning | Materiale | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter | Slangediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973212226990 1
|
Pressnippel kärcher 3/8 lang (varmvann)
|
Nominell diameter
22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 22 x 1,5 mm
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Slangestørrelse
06
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
33 mm
|
Materiale
Stål/plast
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M22
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Presshylse **art. nr. 59710130__