Pressnippel ORFS rett utvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall gjenger per tomme | Avstand mellom krage og tetning | Form | Gjengetype | Innvendig slangediameter i tommer | Materiale | Nominell slangediameter DN | Nøkkelbredde | O-ringdiameter | O-ringtykkelse | Produktvekt (per element) | Slangestørrelse DASH | Tilkoblingsgjenger | Tilkoblingsgjenger DASH | O-ringdiameter x tykkelse | Slangediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973320404990 1
|
Pressnippel rett utv orfs.9/16 x 1/4
|
Antall gjenger per tomme
18
|
Avstand mellom krage og tetning
24 mm
|
Form
Rett
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
O-ringdiameter
7.66 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
26.200 g
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Tilkoblingsgjenger
9/16 tomme - 18 UNF
|
Tilkoblingsgjenger DASH
04
|
O-ringdiameter x tykkelse
7,66 x 1,78 mm
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973320606990 1
|
Pressnippel rett utv orfs.11/16 x 3/8
|
Antall gjenger per tomme
16
|
Avstand mellom krage og tetning
27.5 mm
|
Form
Rett
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
O-ringdiameter
9.25 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
44.800 g
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Tilkoblingsgjenger
11/16 tomme - 16 UNF
|
Tilkoblingsgjenger DASH
06
|
O-ringdiameter x tykkelse
9,25 x 1,78 mm
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973320808990 1
|
Pressnippel rett utv orfs.13/16 x 1/2
|
Antall gjenger per tomme
16
|
Avstand mellom krage og tetning
34 mm
|
Form
Rett
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
O-ringdiameter
12.42 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
69.000 g
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Tilkoblingsgjenger
13/16 tomme - 16 UNF
|
Tilkoblingsgjenger DASH
08
|
O-ringdiameter x tykkelse
12,42 x 1,78 mm
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973321010990 1
|
Pressnippel rett utv orfs.1 x 5/8
|
Antall gjenger per tomme
14
|
Avstand mellom krage og tetning
34 mm
|
Form
Rett
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
5/8 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 16
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
O-ringdiameter
15.60 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
125.000 g
|
Slangestørrelse DASH
10
|
Tilkoblingsgjenger
5/16 tomme - 14 UNF
|
Tilkoblingsgjenger DASH
10
|
O-ringdiameter x tykkelse
15,60 x 1,78 mm
|
Slangediameter
DN 16 / 5/8 in / 10
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973321212990 1
|
Pressnippel rett utv orfs.1 3/16 x 3/4
|
Antall gjenger per tomme
12
|
Avstand mellom krage og tetning
38 mm
|
Form
Rett
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
O-ringdiameter
18.77 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
176.200 g
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Tilkoblingsgjenger
3/16 tomme - 12 UNF
|
Tilkoblingsgjenger DASH
12
|
O-ringdiameter x tykkelse
18,77 x 1,78 mm
|
Slangediameter
DN 19 / 3/4 in / 12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973321616990 1
|
Pressnippel rett utv orfs.1 7/16 x 1
|
Antall gjenger per tomme
12
|
Avstand mellom krage og tetning
39.5 mm
|
Form
Rett
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
O-ringdiameter
23.52 mm
|
O-ringtykkelse
1.78 mm
|
Produktvekt (per element)
315.000 g
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Tilkoblingsgjenger
7/16 tomme - 12 UNF
|
Tilkoblingsgjenger DASH
16
|
O-ringdiameter x tykkelse
23,52 x 1,78 mm
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|