Pressnippel utvendig BSP
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973020404990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.1/4 x 1/4
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973020405990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.3/8 x 1/4
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973020506990 1
|
Pressnippel utv rett bsp 3/8 x 5/16
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973020606990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.3/8 x 3/8
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973020806990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.3/8 x 1/2
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973020608961 1
|
Pressnippel utv rett bsp.1/2 x 3/8
|
Materiale
Ulegert stål
|
Produktvekt (per element)
77.700 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973020808990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.1/2 x 1/2
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973021010990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.5/8 x 5/8
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
117.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973020812990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.3/4 x 1/2
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973021210990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.3/4 x 5/8
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973021212990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.3/4 x 3/4
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973021216990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.1 x 3/4
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
222.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973021616990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.1 x 1
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
268.900 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973022020990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.1 1/4 x 1 1/4
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
431.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973022424990 1
|
Pressnippel utv rett bsp.1 1/2 x 1 1/2
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
519.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|