Hydraulikkrør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1787371420990 1
|
Hydraulikkrør 14 x 2,0 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974000206990 1
|
Hydraulikkrør 6 x 1,0 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
730.000 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974000208990 1
|
Hydraulikkrør 8 x 1,0 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
1038.000 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974000210990 1
|
Hydraulikkrør 10 x 1,5 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
1884.000 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974000212990 1
|
Hydraulikkrør 12 x 1,5 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
2328.000 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974000215990 1
|
Hydraulikkrør 15 x 1,5 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
2994.000 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974000216990 1
|
Hydraulikkrør 16 x 2,0 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
4140.000 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974000218990 1
|
Hydraulikkrør 18 x 2,0 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
3660.000 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974000220990 1
|
Hydraulikkrør 20 x 2,5 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
3774.000 g
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974000222990 1
|
Hydraulikkrør 22 x 2,0 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
5916.000 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974000225990 1
|
Hydraulikkrør 25 x 3,0 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
9768.000 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974000228990 1
|
Hydraulikkrør 28 x 2,0 1 STK = 6 METER
|
Produktvekt (per element)
7692.000 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Sømløse hydraulikkrør
Matriale:E235 (ST 37.4 + NBK)
Standard:EN 10305-4 (DIN 2391/C)
Overflate:Zinc-plated; CR(VI) free