Manometerslange 16x2
- Brukes mellom manometer og målekupling
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Sprengtrykk | Bøyeradius | Utvendig diameter | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Rullengde | Vekt per meter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973920100990 1
|
Testslange m16x2 / m16x2 400mm
|
Innvendig diameter
3 mm
|
Sprengtrykk
2520 bar
|
Bøyeradius
15 mm
|
Utvendig diameter
6 mm
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
0 °C
|
Rullengde
400 mm
|
Vekt per meter
7 g
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920102990 1
|
Testslange m16x2 / m16x2 1000mm
|
Innvendig diameter
3 mm
|
Sprengtrykk
2520 bar
|
Bøyeradius
15 mm
|
Utvendig diameter
6 mm
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
0 °C
|
Rullengde
1000 mm
|
Vekt per meter
7 g
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920103990 1
|
Testslange m16x2 / m16x2 1500mm
|
Innvendig diameter
3 mm
|
Sprengtrykk
2520 bar
|
Bøyeradius
15 mm
|
Utvendig diameter
6 mm
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
0 °C
|
Rullengde
1500 mm
|
Vekt per meter
7 g
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|