Slangeklemmer ABA
- Spesielt egnet for tynnveggete slanger
- Maskinskrue med kombinasjonspor, Rett, Phillips og 6-kt.
- Skrue med mutter gir rett og stabil tilspenning, uten at klemma vrir seg
- Tett bånd hindrer klyping av slangen
- Galvanisert bånd og ElZn skrue
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drevtype | Nøkkelbredde | Maks. klemområde | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0540909007005 10
|
Slangeklemme ABA Mini W1 B=9mm Ø7mm
|
Drevtype
Spor/sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Maks. klemområde
7.5 mm
|
Min. klemområde
6.5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.900 g
|
Min./maks. klemområde
6,5-7,5 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0540909008005 10
|
Slangeklemme ABA Mini W1 B=9mm Ø8mm
|
Drevtype
Spor/sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0540909009005 10
|
Slangeklemme ABA Mini W1 B=9mm Ø9mm
|
Drevtype
Spor/sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. klemområde
7.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
Min./maks. klemområde
7,0-9,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0540909010005 10
|
Slangeklemme ABA Mini W1 B=9mm Ø10mm
|
Drevtype
Spor/sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Maks. klemområde
10.0 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Min./maks. klemområde
8,0-10,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0540909011005 10
|
Slangeklemme ABA Mini W1 B=9mm Ø11mm
|
Drevtype
Spor/sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Maks. klemområde
11.0 mm
|
Min. klemområde
9.0 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Min./maks. klemområde
9,0-11,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0540909012005 10
|
Slangeklemme ABA Mini W1 B=9mm Ø12mm
|
Drevtype
Spor/sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. klemområde
10.0 mm
|
Produktvekt (per element)
5.500 g
|
Min./maks. klemområde
10,0-12,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0540909013005 10
|
Slangeklemme ABA Mini W1 B=9mm Ø13mm
|
Drevtype
Spor/sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Maks. klemområde
13.0 mm
|
Min. klemområde
11.0 mm
|
Produktvekt (per element)
5.500 g
|
Min./maks. klemområde
11,0-13,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0540909014005 10
|
Slangeklemme ABA Mini W1 B=9mm Ø14mm
|
Drevtype
Spor/sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Maks. klemområde
14.0 mm
|
Min. klemområde
12.0 mm
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Min./maks. klemområde
12,0-14,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0540909015005 10
|
Slangeklemme ABA Mini W1 B=9mm Ø15mm
|
Drevtype
Spor/sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Maks. klemområde
15.0 mm
|
Min. klemområde
13.0 mm
|
Produktvekt (per element)
6.250 g
|
Min./maks. klemområde
13,0-15,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0540909016005 10
|
Slangeklemme ABA Mini W1 B=9mm Ø16mm
|
Drevtype
Spor/sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Maks. klemområde
16.0 mm
|
Min. klemområde
14.0 mm
|
Produktvekt (per element)
6.500 g
|
Min./maks. klemområde
14,0-16,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0540909017005 10
|
Slangeklemme ABA Mini W1 B=9mm Ø17mm
|
Drevtype
Spor/sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Maks. klemområde
17.0 mm
|
Min. klemområde
15.0 mm
|
Produktvekt (per element)
6.500 g
|
Min./maks. klemområde
15,0-17,0 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|