Slangeklemmer A4
- Asymmetrisk låsinnfestning forhindrer vridning av slangeklemmen ved høyt tilspenningsmoment (Fig. 1)
- Høy tetningsgrad, skader ikke slanger
- Sekskantskrue med NV 7 mm og rettspor
- Velegnet for bruk i næringsmiddelindustrien
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til klemmebånd | Overflaten til klemmebåndet | Materiale til skrue | Skrueoverflate | Materiale til hus | Husareal | Båndbredde | Drevtype | Nøkkelbredde | Tiltrekkingsmoment | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
053800816 003 25
|
Slangeklemme A4 Zebra 9mm Ø8-16mm NV6mm
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
2 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
16 mm
|
Min. klemområde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
10.820 g
|
Min./maks. klemområde
8-16 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053801222 003 25
|
Slangeklemme A4 Zebra 9mm Ø12-22mm NV6mm
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
22 mm
|
Min. klemområde
12 mm
|
Produktvekt (per element)
13.550 g
|
Min./maks. klemområde
12-22 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053816 27 003 25
|
Slangeklemme A4 Zebra 12mm Ø16-27mm NV7
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
27 mm
|
Min. klemområde
16 mm
|
Produktvekt (per element)
22.368 g
|
Min./maks. klemområde
16-27 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053820 32 003 25
|
Slangeklemme A4 Zebra 12mm Ø20-32mm NV7
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
32 mm
|
Min. klemområde
20 mm
|
Produktvekt (per element)
23.480 g
|
Min./maks. klemområde
20-32 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053825 40 003 25
|
Slangeklemme A4 Zebra 12mm Ø25-40mm NV7
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
40 mm
|
Min. klemområde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
26.300 g
|
Min./maks. klemområde
25-40 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053835 50 003 25
|
Slangeklemme A4 Zebra 12mm Ø35-50mm NV7
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
50 mm
|
Min. klemområde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
28.500 g
|
Min./maks. klemområde
35-50 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053840 60 003 25
|
Slangeklemme A4 Zebra 12mm Ø40-60mm NV7
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
60 mm
|
Min. klemområde
40 mm
|
Produktvekt (per element)
31.808 g
|
Min./maks. klemområde
40-60 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053850 70 003 25
|
Slangeklemme A4 Zebra 12mm Ø50-70mm NV7
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
70 mm
|
Min. klemområde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
33.500 g
|
Min./maks. klemområde
50-70 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053860 80 003 25
|
Slangeklemme A4 Zebra 12mm Ø60-80mm NV7
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
80 mm
|
Min. klemområde
60 mm
|
Produktvekt (per element)
36.736 g
|
Min./maks. klemområde
60-80 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053870 90 005 5
|
Slangeklemme A4 Zebra 12mm Ø70-90mm NV7
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
90 mm
|
Min. klemområde
70 mm
|
Produktvekt (per element)
43.300 g
|
Min./maks. klemområde
70-90 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
053880 100005 5
|
Slangeklemme A4 Zebra 12mm Ø80-100mm NV7
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
100 mm
|
Min. klemområde
80 mm
|
Produktvekt (per element)
46.840 g
|
Min./maks. klemområde
80-100 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
053890 110003 10
|
Slangeklemme A4 Zebra 12mm Ø90-110mm NV7
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
110 mm
|
Min. klemområde
90 mm
|
Produktvekt (per element)
48.720 g
|
Min./maks. klemområde
90-110 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0538100120003 10
|
Slangeklemme A4 Zebra 12mm Ø100-120mm N7
|
Materiale til klemmebånd
Syrefast stål, A4
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Skrueoverflate
Bar
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Husareal
Bar
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Spor
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
120 mm
|
Min. klemområde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
49.500 g
|
Min./maks. klemområde
100-120 mm
|
Standarder
DIN 3017
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
061328607 060 1
|
Pipetrekker med fleksibel tange 7x150mm
|
Forp/Min.best.
1
|