Slangeklemmer mini
- Rettspor skrue
- El-forsinket
- Gjennomskåret bånd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til klemmebånd | Overflaten til klemmebåndet | Materiale til skrue | Skrueoverflate | Materiale til hus | Husareal | Båndbredde | Drevtype | Tiltrekkingsmoment | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05417 11 005 50
|
Slangeklemme Mini B=5mm Ø7-11mm
|
Materiale til klemmebånd
Rustfritt stål A2
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
Stål
|
Husareal
Galvanisert, blåpassivert
|
Båndbredde
5 mm
|
Drevtype
Spor
|
Tiltrekkingsmoment
1 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
11 mm
|
Min. klemområde
7 mm
|
Produktvekt (per element)
3.600 g
|
Min./maks. klemområde
7-11 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
05419 16 005 50
|
Slangeklemme Mini B=5mm Ø11-19mm
|
Materiale til klemmebånd
Rustfritt stål A2
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
Stål
|
Husareal
Galvanisert, blåpassivert
|
Båndbredde
5 mm
|
Drevtype
Spor
|
Tiltrekkingsmoment
1 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
19 mm
|
Min. klemområde
11 mm
|
Produktvekt (per element)
3.835 g
|
Min./maks. klemområde
11-19 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|