Slangetrommel Luft og Vann
Modellen har ramme og feste lagd i stål med trommel i slagfast ABS-plast. Trommelen er i åpen utførelse med fjærretur, for montage på vegg, tak eller gulv. Slangen er en myk og smidig enlags slange. Utkasterarmen kan monteres i flere positioner. Slangetrommelen leveres med justerbar slangestopper.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W500730103990 1
|
Trommel vann/luft 1/2 x 10m
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
W500730104990 1
|
Trommel vann/luft 1/2 x 15m
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Lakkert braket med ABS trommel
Kan brukes til frostvæske
Sort slange 1/2"
- Trykk 20bar
- Maks. temperatur 100 grader
- Messing svivel
- "Viton" tetting
- Inn 1/2" F
- Ut 1/2" M
- Leveres med stoppball
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699095181990 1
|
Svivel for høytrykkstrommel
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699910026990 1
|
Stoppball f.høytrykkstrommel 1699 200 15
|
Forp/Min.best.
1
|