Slangetrommel luft/vann, 1/2" 15m
- Åpen ståltrommel med fast veggfeste
- 180° svingbart veggfeste kan leveres som tilleggsdel
- Temperaturområde -30°C til +70°C
- 1,5 m inngangsslange
- Kan monteres i taket
- Tilkoblingsgjenger utvendig R3/8"
- Med ekstra stor luftgjennomgang
- Målt ved 7 bar inngangstrykk: 1200 l/min ved 0,5 bar trykkfall ut 1600 l/min ved 1,0 bar trykkfall ut
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slangelengde | Innvendig slangediameter | Lengde på tilførselsslange | Pneumatisk kobling | Slangelengde (fra stopperkule) | Utvendig diameter på slange | Innvendig diameter på tilførselsslange | Utvendig diameter på tilførselsslange | Materiale til hus | Maks. driftstrykk | Materiale til slange | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699011315990 1
|
Slangetrommel luft/vann Gum Ø=13mm L=15m
|
Slangelengde
15
|
Innvendig slangediameter
13
|
Lengde på tilførselsslange
1.5
|
Pneumatisk kobling
3/4 tomme BSP
|
Slangelengde (fra stopperkule)
|
Utvendig diameter på slange
18
|
Innvendig diameter på tilførselsslange
13
|
Utvendig diameter på tilførselsslange
18
|
Materiale til hus
Stål
|
Maks. driftstrykk
16
|
Materiale til slange
Syntetisk gummi
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100538961 3
|
Hannippel 320 innv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699500538961 3
|
Hannippel 310 innv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)