Spylehåndtak
- Bruksområde: Landbruk, slakteri, kjøretøy, maskiner m.m
- Automatisk stopp avtrekker
- Justering av vannstråle
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0886003164990 1
|
Spylehåndtak 1/2
|
Produktvekt (per element)
650.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Maks trykk 24 bar
- Maks temp. +90° C
- Maks gj.str. 60 l/min