Spyleslange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Lengde | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089584 061 15
|
Spyleslange klar PVC Ø=4,0mm L=15m
|
Innvendig diameter
4.0 mm
|
Utvendig diameter
6.0 mm
|
Lengde
15.0 m
|
Materiale
Polyvinylklorid - PVC med spesielt innvendig belegg
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Produktvekt (per element)
23.067 g
|
Forp/Min.best.
15
|
Pris
|
Artikkelnummer
0895845816990 5
|
Spylevæskeslange transp. PVC Ø=5mm L=5m
|
Innvendig diameter
5
|
Utvendig diameter
8
|
Lengde
5
|
Materiale
PVC - Polyvinyl chloride / PC - polycarbonate
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0895845817990 5
|
Spylevæskeslange transp. PVC Ø=6mm L=5m
|
Innvendig diameter
6
|
Utvendig diameter
9
|
Lengde
5
|
Materiale
PVC - Polyvinyl chloride / PC - polycarbonate
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|