T-skjøt med lik diameter
- Tåler bensin, diesel, olje, bremsevæske, spylervæske etc.
- Utførelse i acetalplast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Slangekoblingsdiameter | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050025029 061 25
|
T-Skjøt Ø4-4-4mm L=35,0mm
|
Innvendig diameter
2.7 mm
|
Slangekoblingsdiameter
4 mm
|
Lengde
35 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
0.920 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
050025030 061 25
|
T-Skjøt Ø5-5-5mm L=42,0mm
|
Innvendig diameter
3 mm
|
Slangekoblingsdiameter
5 mm
|
Lengde
42 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
1.555 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
050025031 061 25
|
T-Skjøt Ø6-6-6mm L=50,0mm
|
Innvendig diameter
4 mm
|
Slangekoblingsdiameter
6 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
2.035 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|