Y-skjøt med reduksjon
- Tåler bensin, diesel, olje, bremsevæske, spylervæske etc.
- Utførelse i acetalplast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Slangekoblingsdiameter | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050025056 061 10
|
Y-skjøt m.reduksjon Ø4-6-4mm L=34,5mm
|
Innvendig diameter
2.7 mm
|
Slangekoblingsdiameter
4.0 mm
|
Lengde
34.5 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|