Blåsepistol med 490 mm rør
- Stor luftgjennomgang, 510 l/min v. 6,3 bar
- R1/4" tilkoblingsgjenger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Rørlengde | Luftforbruk | Lydtrykknivå | Pneumatisk kobling | Vekt | Maks. driftstrykk | Materiale | Dysehulldiameter | Harmonisert systemkode | Lengde | Luftforbruksbetingelser | Maks. arbeidslengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07149214 961 1
|
Blåsepistol med rett rør L=490mm
|
Design
Rett rør
|
Rørlengde
490 mm
|
Luftforbruk
500 l/min
|
Lydtrykknivå
96 dB
|
Pneumatisk kobling
1/4-tommers hunngjenge
|
Vekt
150 g
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Dysehulldiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
84818099900
|
Lengde
440 mm
|
Luftforbruksbetingelser
Ved 6 bar
|
Maks. arbeidslengde
490 mm
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
180.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-20 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|