Blåsepistolsett 4 deler
Innhold:
- Blåsepistol med luftgjennomgang på 510 l/min. ved 6,3 bars trykk
- Rørlengde: 80 mm
- R1/4" tilkoblingsgjenger
Venturimunnstykke
- Reduserer blokkeringstrykket til 2 bar.
- Dobler blåseeffekten og luftgjennomstrømmingen ved å ta inn omkringliggende luft gjennom venturien.
Gummimunnstykke
- Ø 14 mm for rengjøring av rør og sarte overflater
Transparent sprutdeksel
- Hindrer rekyl av urenheter som treffer operatøren og spres utover lokalet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714921100961 1
|
Blåsepistolsett 4 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
4 STK
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
266.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|