Y-rør Wsafe
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Utvendig diameter | Maks. driftstrykk | Produktvekt (per element) | Maks. trykk | Pneumatisk kobling | Min. temperaturbestandighet | Nøkkelbredde | Overflate | Bredde | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699358053961 1
|
Y-rør med nippel og kupl. Wsafe 320
|
Lengde
102 mm
|
Utvendig diameter
23.5 mm
|
Maks. driftstrykk
|
Produktvekt (per element)
258.720 g
|
Maks. trykk
64 bar
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 3/8 tomme
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Overflate
Forniklet
|
Bredde
112 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materiale
Messing
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699358076961 1
|
Y-rør med nippel og kupl.Wsafe 310
|
Lengde
112 mm
|
Utvendig diameter
23.5 mm
|
Maks. driftstrykk
|
Produktvekt (per element)
268.520 g
|
Maks. trykk
64 bar
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 3/8 tomme
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Overflate
Forniklet
|
Bredde
104 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materiale
Messing
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699905902990 1
|
R1/2 Y-rør med 3 x R1/2 innv.gjenger
|
Lengde
|
Utvendig diameter
|
Maks. driftstrykk
16
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Maks. trykk
|
Pneumatisk kobling
|
Min. temperaturbestandighet
|
Nøkkelbredde
|
Overflate
|
Bredde
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Materiale
|
Min./maks. temperaturbestandighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|