Slangetrommel for luft, 11m
Slangetrommelen er ideel for en sikker arbeidsplass.
Sikkerhetsfunktioner som den langsome slangeinnrullingen, slangestyring, PUR-slange, myk stoppkule som minimerer slagskader og knekkbeskyttelse som minimerer slangebrudd.
Anbefaler og bruke WSAFE hurtigkuplinger
Med 180° svingbart veggfeste med hurtigfeste til trommelen, som kan demonteres uten verktøy
Kan monteres på vegg/tak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Materiale til slange | Maks. trykk | Maks. driftstrykk | Materiale til hus | Maks. temperaturområde | Slangelengde (fra stopperkule) | Farge på slange | Innvendig diameter på tilførselsslange | Utvendig diameter på slange | Utvendig diameter på tilførselsslange | Lengde | Min. temperaturområde | Høyde | Design | Pneumatisk kobling | Innvendig slangediameter | Farge | Materiale | Gjengetype | Lengde på tilførselsslange | Slangelengde | Bredde | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
069908011 961 1
|
Slangetrommel luft PUR Ø8x12mm R1/4 L11m
|
Produktvekt (per element)
6700.000 g
|
Materiale til slange
Polyuretan
|
Maks. trykk
16 bar
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Materiale til hus
Plast
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Slangelengde (fra stopperkule)
25 cm
|
Farge på slange
Rød
|
Innvendig diameter på tilførselsslange
9.5 mm
|
Utvendig diameter på slange
12 mm
|
Utvendig diameter på tilførselsslange
13.5 mm
|
Lengde
190 mm
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Høyde
397 mm
|
Design
With R 1/4 inch external thread
|
Pneumatisk kobling
3/4 tomme BSP
|
Innvendig slangediameter
8 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Glassfiberarmert plast
|
Gjengetype
Standard koniske gassrørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Lengde på tilførselsslange
1.5 m
|
Slangelengde
11 m
|
Bredde
496 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-20 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0709080012990 1
|
Res.slange til 0699 080 11 Lgd 11m
|
Produktvekt (per element)
1150.000 g
|
Materiale til slange
|
Maks. trykk
|
Maks. driftstrykk
|
Materiale til hus
|
Maks. temperaturområde
|
Slangelengde (fra stopperkule)
|
Farge på slange
|
Innvendig diameter på tilførselsslange
|
Utvendig diameter på slange
|
Utvendig diameter på tilførselsslange
|
Lengde
|
Min. temperaturområde
|
Høyde
|
Design
|
Pneumatisk kobling
|
Innvendig slangediameter
|
Farge
|
Materiale
|
Gjengetype
|
Lengde på tilførselsslange
|
Slangelengde
|
Bredde
|
Min./maks. temperaturområde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Temperaturområde -20 °C til +60 °C
1,5 meter inngangsslange utv. R3/8
Tilkoblingsgjenger hovedslange utv. R1/4
Maks arbeidstrykk 16 bar
Oljebestandig polyurethan slange
Bytte av slange se vedlagt link
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699023114961 1
|
Wsafe 320 hunnkupling innv.gj 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100538961 3
|
Hannippel 320 innv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699023138961 1
|
Wsafe 320 hunnkupling innv.gj 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|