Slangetrommel HP910
- Fleksibel slange for alle klimatiske forhold
- 6mm tykk
- Lengde 30m
- Maks 26 bar arbeidstrykk
- Kan enkelt monteres fast på tralle til 'Høytrykk-kompressor HP920' Art.nr. 0702449900
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slangelengde | Innvendig slangediameter | Lengde på tilførselsslange | Slangelengde (fra stopperkule) | Utvendig diameter på slange | Innvendig diameter på tilførselsslange | Utvendig diameter på tilførselsslange | Materiale til hus | Farge | Farge på slange | Maks. driftstrykk | Materiale | Materiale til slange | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699149910990 1
|
Slangetrommel for høytrykk HP910
|
Slangelengde
30 m
|
Innvendig slangediameter
6 mm
|
Lengde på tilførselsslange
50 cm
|
Slangelengde (fra stopperkule)
30 m
|
Utvendig diameter på slange
12 mm
|
Innvendig diameter på tilførselsslange
6 mm
|
Utvendig diameter på tilførselsslange
12 mm
|
Materiale til hus
Stål
|
Farge
Svart
|
Farge på slange
Blå
|
Maks. driftstrykk
26 bar
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Materiale til slange
Polyamid
|
Produktvekt (per element)
9.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|