Slangetrommel Tundra 8bar/25m
- Fleksibel slange for alle klimatiske forhold
- Temperaturområde ned til -40 °C
- 320-kuplinger
- Innv. mål: 9,7 mm
- Utv. mål: 15,5 mm
- 8 bar arbeidstrykk
- Kan enkelt monteres fast på 'Kompressor 20/240' Art.nr 0701 020 240 og stativ til 'Høytrykk-kompressor HP920' Art.nr. 0702 449 900
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slangelengde | Innvendig slangediameter | Lengde på tilførselsslange | Pneumatisk kobling | Slangelengde (fra stopperkule) | Utvendig diameter på slange | Maks. trykk | Lengde | Innvendig diameter på tilførselsslange | Utvendig diameter på tilførselsslange | Materiale til hus | Farge | Farge på slange | Maks. driftstrykk | Materiale | Materiale til slange | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699149925990 1
|
Slangetrommel Tundra 8bar/25m
|
Slangelengde
25 m
|
Innvendig slangediameter
9.7 mm
|
Lengde på tilførselsslange
1 m
|
Pneumatisk kobling
1/4 tomme
|
Slangelengde (fra stopperkule)
25 m
|
Utvendig diameter på slange
15.5 mm
|
Maks. trykk
60 bar
|
Lengde
25 m
|
Innvendig diameter på tilførselsslange
9.7 mm
|
Utvendig diameter på tilførselsslange
15.5 mm
|
Materiale til hus
Stål
|
Farge
Svart
|
Farge på slange
Rød
|
Maks. driftstrykk
20 bar
|
Materiale
PVC - Polyvinyl chloride / PC - polycarbonate
|
Materiale til slange
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
8.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0701004090990 1
|
Kompressor Innredning 4/90 Oljefri
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701020240990 1
|
Kompressor Bygg 20/240 Oljefri
|
Forp/Min.best.
1
|