Sveivetrommel for luft, 25m
- 1,5 meter inngangsslange
- Utviklet spesielt for stor luftgjennomgang og høy ytelse
- Temperaturområde -20°C til +70°C
- Veggbrakett medfølger
- Tilkoblingsgjenger utvendig R¼"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slangelengde | Innvendig slangediameter | Lengde på tilførselsslange | Pneumatisk kobling | Slangelengde (fra stopperkule) | Utvendig diameter på slange | Innvendig diameter på tilførselsslange | Utvendig diameter på tilførselsslange | Materiale til hus | Farge på slange | Maks. driftstrykk | Materiale til slange | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699009525990 1
|
Sveivetrommel luft PUR 9,5x13mm L=25m
|
Slangelengde
25
|
Innvendig slangediameter
9.5
|
Lengde på tilførselsslange
1.5
|
Pneumatisk kobling
1/4 tomme BSP
|
Slangelengde (fra stopperkule)
|
Utvendig diameter på slange
13
|
Innvendig diameter på tilførselsslange
9.5
|
Utvendig diameter på tilførselsslange
13
|
Materiale til hus
Stål
|
Farge på slange
Blå
|
Maks. driftstrykk
16
|
Materiale til slange
Polyuretan/polyester-fibre
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|