Trykkluftslange 15m rød PVC
- Fleksibel, smidig og slitesterk slange som forblir liggende langs med gulvet uten å kveile seg opp.
- Vær- og temperaturbestandig mellom -40 og +60 °C
- Med knekkbeskytter i begge ender
- Maks arbeidstrykk 20 bar, sprengtrykk 60 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig slangediameter | Utvendig diameter på slange | Lengde | Farge | Materiale | Driftstrykk | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699915064990 1
|
Luftslange PVC 6,4x11,4mm L=15m m. kupl.
|
Innvendig slangediameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter på slange
11.4 mm
|
Lengde
15 m
|
Farge
Rød
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Driftstrykk
20 bar
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699915097990 1
|
Luftslange PVC 9,7x15,5mm L=15m m. kupl.
|
Innvendig slangediameter
9.7 mm
|
Utvendig diameter på slange
15.5 mm
|
Lengde
15 m
|
Farge
Rød
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Driftstrykk
20 bar
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|