Trykkluftslange 15m svart
- Fleksibel og smidig svart ULTRA-flex Polar for kaldt klima, av Ether PUR på 80 shore
- 15 meter, ideell arbeidslengde for blant annet spikerpistoler, maks 15 bar
- Tilkoblingsgjenger utvendig R1/4"
- Skru på ønsket type kupling og nippel, og slangen er ferdig til bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig slangediameter | Utvendig diameter på slange | Lengde | Farge | Materiale | Driftstrykk | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699915104990 1
|
Trykkl.slange Polar R1/4 Ø10x14mm L=15m
|
Innvendig slangediameter
10
|
Utvendig diameter på slange
14
|
Lengde
15
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Driftstrykk
15
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|