Trykkluftslange, 25m
Fleksibel og smidig PUR slange.
Temperaturområde -20° til +70° C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig slangediameter | Utvendig diameter på slange | Lengde | Farge | Materiale | Driftstrykk | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699942095990 1
|
Trykkl.slange Purflex Ø10x14mm=25m
|
Innvendig slangediameter
9.5
|
Utvendig diameter på slange
13
|
Lengde
25
|
Farge
Blå
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Driftstrykk
15
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699942130990 1
|
Trykkl.slange Purflex Ø13x18mm L=25m
|
Innvendig slangediameter
13
|
Utvendig diameter på slange
18
|
Lengde
25
|
Farge
Blå
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Driftstrykk
15
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699942065990 1
|
Trykkl.slange Purflex Ø6,5x10mm L=25m
|
Innvendig slangediameter
6.5
|
Utvendig diameter på slange
10
|
Lengde
25
|
Farge
Blå
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Driftstrykk
15
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699942080990 1
|
Trykkl.slange Purflex Ø8x12mm L=25m
|
Innvendig slangediameter
8
|
Utvendig diameter på slange
12
|
Lengde
25
|
Farge
Blå
|
Materiale
Polyurethane/PVC
|
Driftstrykk
15
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|