Trykkluftslange, gummi
- Kan også brukes som vannslange inntil 15 bar
- Utvendig: Glatt, sort NR/EPDM
- Innvendig: Glatt SBR/NR
- Polyester-armering
- Temperaturområde - 30 °C til + 90 °C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699905813990 20
|
Trykkluftslange gummi 1/2 L=20m
|
Innvendig diameter
13
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699905812990 20
|
Trykkluftslange gummi 3/8 L=20m
|
Innvendig diameter
10
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
205.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
05398 12 003 25
|
Slangeklemme Zebra 7,5mm Ø8-12mm
|
Forp/Min.best.
25
|