Spyleslange Kanal
- Slitesterk og glatt utvendig gummi
- tekstilarmering
- fleksibel og meget lett å arbeide med
- Utførelse: Glatt, sort
- Temperaturområde -20° til +80° C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig slangediameter | Lengde | Driftstrykk | Sprengtrykk | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5970319013990 120
|
Canal Spyleslange gummi 13MM 200BAR
|
Innvendig slangediameter
13 mm
|
Lengde
120 m
|
Driftstrykk
200 bar
|
Sprengtrykk
500 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.32.00
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
0.450 kg
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
120
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970319025990 120
|
Canal Spyleslange gummi 25MM 200BAR
|
Innvendig slangediameter
25 mm
|
Lengde
120 m
|
Driftstrykk
200 bar
|
Sprengtrykk
500 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.32.00
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
0.850 kg
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
120
|
Pris
|