Brannhemmende akryl
- Forhindrer spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom fuger og åpninger i brannklassifiserte vegger og dekker.
- Til tetting og fuging i murte konstruksjoner, tre, gips, stål og tekniske gjennomføringer som metalliske-, plast-, kompositt rør og elektriske kabler.
- Klassifisert som branntetting av tekniske gjennomføringer i krysslaminerte massivtre vegger og dekker
- Massen ekspanderer ved eksponering av brann / varme fra ca 180°C og forhindrer gjennombrenning i opptil 4 timer.
- Brannmotstand inntil EI 240
- Lyddemper 62db Rw ved ensidig 12mm fugetykkelse
- Fuger inntil 100 mm bredde
- EC1+ sertifisert
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Byggevareklasse | Lagringsbestandighet fra produksjon | Innhold | Kjemisk base | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Min. huddannelsestid | Produktvekt (per element) | Bearbeidelsesbetingelser | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser | Brannmotstandsklasse | Halogenfri | Konstruksjonsprodukt | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. fugebredde | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. fugebredde | Ultrafiolettresistens | Varmeledning λ | Vekt av innhold | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Byggevareklasse/betingelser | Min/maks. fugebredde | Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893311008086 12
|
Brannhemmende akryl pølse 600 ml
|
Farge
Hvit
|
Byggevareklasse
Av lav brennbarhet, svært lavt branninntak, ingen/lite røyk, ingen drypp
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Innhold
600 ml
|
Kjemisk base
Akryl
|
Beholder
Rørformet filmbeholder
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 30 °C
|
Tetthet
1.56 g/cm³
|
Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet
-20 °C
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
70 °C
|
Min. huddannelsestid
25 min
|
Produktvekt (per element)
984.000 g
|
Bearbeidelsesbetingelser
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
I vulkanisert tilstand
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 240 minutter ved rørtetninger
|
Halogenfri
Ja
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lukt
Luktfri
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. fugebredde
100 mm
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. fugebredde
5 mm
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Varmeledning λ
0.845 W/(m*K)
|
Vekt av innhold
984 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 10 °C til 30 °C
|
Byggevareklasse/betingelser
B-s1, d0 / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Min/maks. fugebredde
5-100 mm
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser
5 til 30 °C / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893311000086 25
|
Brannhemmende akryl hvit 310 ml
|
Farge
Hvit
|
Byggevareklasse
Av lav brennbarhet, svært lavt branninntak, ingen/lite røyk, ingen drypp
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Akryl
|
Beholder
Patron
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 30 °C
|
Tetthet
1.56 g/cm³
|
Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet
-20 °C
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
70 °C
|
Min. huddannelsestid
25 min
|
Produktvekt (per element)
554.000 g
|
Bearbeidelsesbetingelser
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
I vulkanisert tilstand
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 240 minutter ved rørtetninger
|
Halogenfri
Ja
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lukt
Luktfri
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. fugebredde
100 mm
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. fugebredde
5 mm
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Varmeledning λ
0.845 W/(m*K)
|
Vekt av innhold
508 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 10 °C til 30 °C
|
Byggevareklasse/betingelser
B-s1, d0 / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Min/maks. fugebredde
5-100 mm
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser
5 til 30 °C / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Overflater må være rene og frie for fett, støv eller annen forurensing
- Priming: På sugende og porøse underlag, påfør en blanding med akryl og vann i forhold 1:5 og opp til 1:1
- Påfør massen med riktig bredde og dybde som angitt i ETA, benytt passende bakdytt for å sikre korrekt fugedybde.
- Fugen bør jevnes ut med en fugeglatter, dette for å forhindre luftlommer og forbedrer vedheften mellom masse og fugeflate.
- Massen er overmalbar, men egne forsøk anbefales
- Enkelte metallrør trenger rustbeskyttelse før bruk av brannhemmende akryl
- Bør ikke benyttes i områder med konstant høy fuktighet som våtrom
- Bør ikke benyttes i direkte kontakt med bituminøse materialer
- Se ETA 21/0085 for detaljert utførelse
- Se ETA 21/0084 for detaljert utførelse
Bruksområder
- Fester de de fleste overflater som betong, leca, tegl, stål, tre, gips, glass. pvc
OBS/Advarsel
- Ved montering av dør- og vindu følg alltid dør- og vindus produsentens monteringsanvisning.
Tekniske data
- Elastisitet: 12,5%
- Shore A: 30
- UV bestandig
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- 18 måneders holdbarhet
Teknisk data
|
|
Basis | Vannbasert Akryl |
Farge | Hvit |
Temperaturbestandighet | -20 °C til +70°C |
Bearbeidingstemperatur | +5 °C til +30 °C |
Skinndannelse | 25 min |
Herdetid | ca. 1 mm/døgn |
Elastisitet | 12,5 % |
Tetthet | 1,5 g/cm3 |
Shore A Hardhet | 30 |
Bruddelastisitet ved 2 mm film | 300 % |
Godkjenning | ETA 21/0084, ETA 21/0085 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893301020961 1
|
Dytteremse silikat 28X45X600mm 15 stk
|
Forp/Min.best.
1
|