Brannhemmende Gipsmørtel
- Til branntetting rundt tekniske gjennomføringer i henhold til ETA 21/0081
- Benyttes for kabler, kabler i bunt, kabelbroer, stålrør, kobber-rør, aluminiumsrør, ventilasjonskanaler og plastrør
- Gipsmørtel ekspanderer med ca 1% under herding, dette sørger for en tett forsegling.
- Til utsparinger på inntil 1200mm høyde og 2400mm
- Kan i enkelte tilfeller overmales for å beskytte mot fukt
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Beholder | Brannmotstandsklasse | Farge | Blandeforhold | Maks. bearbeidelsestid | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. bearbeidelsestemperatur | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Viskositet/konsistens | Min. trykkfasthet | Kjemisk base | Maks. trykkfasthet | Lukt | Byggevareklasse | Tetthet | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser | Innhold | Konstruksjonsprodukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestid | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Varmeledning λ | Min./maks. trykkfasthet | Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser | Byggevareklasse/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestid | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893302210038 1
|
Gipsmørtel EX Bøtte 10 liter
|
Vekt av innhold
7.500 kg
|
Beholder
Bøtte
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 240 minutter ved rørtetninger
|
Farge
Hvit
|
Blandeforhold
2 : 1
|
Maks. bearbeidelsestid
15 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted, 5 til 30 °C
|
Viskositet/konsistens
Pulver
|
Min. trykkfasthet
2.5 N/mm²
|
Kjemisk base
Kalsiumsulfat
|
Maks. trykkfasthet
4.85 N/mm²
|
Lukt
Luktfri
|
Byggevareklasse
Ikke brennbar (uten organiske elementer)
|
Tetthet
900 kg/m³
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
I vulkanisert tilstand
|
Innhold
10 l
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. bearbeidelsestid
0 min
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Produktvekt (per element)
7864.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Varmeledning λ
0.051 W/(m*K)
|
Min./maks. trykkfasthet
2,5-4,85 N/mm²
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
0 til 80 °C / I vulkanisert tilstand
|
Byggevareklasse/betingelser
A1 / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Min./maks. bearbeidelsestid
0-15 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 80 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 50 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / tørt oppbevaringssted, 5 til 30 °C
|
Tetthet/betingelser
900 kg/m³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893302220086 1
|
Gipsmørtel EX sekk 20liter
|
Vekt av innhold
15 kg
|
Beholder
Sekk
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 240 minutter ved rørtetninger
|
Farge
Hvit
|
Blandeforhold
2 : 1
|
Maks. bearbeidelsestid
15 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted, 5 til 30 °C
|
Viskositet/konsistens
Pulver
|
Min. trykkfasthet
2.5 N/mm²
|
Kjemisk base
Kalsiumsulfat
|
Maks. trykkfasthet
4.85 N/mm²
|
Lukt
Luktfri
|
Byggevareklasse
Ikke brennbar (uten organiske elementer)
|
Tetthet
900 kg/dm³
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
I vulkanisert tilstand
|
Innhold
20 l
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. bearbeidelsestid
0 min
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Produktvekt (per element)
15080.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Varmeledning λ
0.051 W/(m*K)
|
Min./maks. trykkfasthet
2,5-4,85 N/mm²
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
0 til 80 °C / I vulkanisert tilstand
|
Byggevareklasse/betingelser
A1 / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Min./maks. bearbeidelsestid
0-15 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 80 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 50 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / tørt oppbevaringssted, 5 til 30 °C
|
Tetthet/betingelser
900 kg/dm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Fjern støv og smuss fra utsparingen.
- Fukt eventuelt sidene for bedre vedheft
- Hell rent vann i blandingsbøtte, og hell i gipsmørtel til ønsket konsistens.
- Rør godt om for å fjerne klumper
- Når den ønskade konsistensen er oppnådd kan massen helles eller sparkles på støpeplaten eller forskalingen.
- sørg for at massen flyter godt inn i alle hjørner og rundt gjennomføringer.
- Trykk på støpen for å fjerne eventuelle luftbobler.
- Bygg opp støpen til den påkrevde tykkelsen.
- Se ETA 21/0081 for detaljert utførelse
Bruksområder
- Passer til de fleste overflater som murte konstruksjoner, tegl, leca, stål, plast etc., men ikke montering av dører eller i andre konstruksjoner med mye bevegelse
Tekniske data
- Forbruk:
- Ca 2,94 sekker per m² ved 50mm dybde.
- Ca 5,88 sekker per m² ved 100mm dybde
- 10 liter gir ca 8 – 8,5 liter ferdig masse
- Herder under en time
- Brannmotstand i henhold til testede verdier oppnås når massen er ferdig utherdet (inntil en måned)
- Grunning er ikke nødvendig for påføring mot de fleste materialer, men enkelte metaller må rustbeskyttes
- Mekanisk motstandsdyktig, men ikke bærende uten armering
- Kan i enkelte tilfeller overmales for å beskytte mot fukt
- Varmeisolasjon: Varmekonduktivitet i Gipsmørtel EX er testet etter EN 13162 til 0,051 W/mm
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.*
Tekniske data
|
|
Produkt | Pulver klar for blanding med vann |
Tetthet | 0,9 g/cm³ etter herding |
Herdetid | ca. 30 min. avhengig av ytre påvirkninger |
Fullstendig utherdet | ca. 30 dager, avhengig av tykkelse og temperatur |
Lagringstemperatur | Mellom +5 °C og +30 °C |
Begrensninger | Bør ikke benyttes i konstant fuktig miljø og utsparinger med bevegelse |
Farge | Off white |
Produktinformasjon
Andre dokumenter (6)