Brannhemmende grafitt tettemasse
- Spesielt utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker
- Klassifisert som branntetting av tekniske gjennomføringer i krysslaminerte massivtre vegger og dekker
- Ekspanderer og lukker gjennomføringen når temperatur overstiger 135 °C
- Grafitt ekspanderer opptil 10 ganger sin egen størrelse
- Er kun godkjent som branntetting med silikat som bakdytt
- Lyddemper 53 dB Rw ved ensidig 25mm fugedybde
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Produktvekt (per element) | Beholder | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for huddannelsestid | Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Byggevareklasse | Gjennomherdehastighet | Kjemisk base | Konstruksjonsprodukt | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. huddannelsestid | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. huddannelsestid | Min. temperaturbestandighet | Tetthet | Ultrafiolettresistens | Vekt av innhold | Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser | Byggevareklasse/betingelser | Min./maks. huddannelsestid/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Gjennomherdehastighet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. huddannelsestid | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893301019086 25
|
Brannhemmende Grafitt tettemasse 310ml
|
Farge
Grafittsvart
|
Produktvekt (per element)
481.000 g
|
Beholder
Patron
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
I vulkanisert tilstand
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Byggevareklasse
Av lav brennbarhet, svært lavt branninntak, ingen/lite røyk, ingen drypp
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Kjemisk base
Akrylatdispersjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lukt
Produkt-typisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. huddannelsestid
60 min
|
Maks. temperaturbestandighet
75 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
4 °C
|
Min. huddannelsestid
30 min
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Tetthet
1.5 g/cm³
|
Ultrafiolettresistens
Begrenset
|
Vekt av innhold
481 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
-15 til 75 °C / I vulkanisert tilstand
|
Byggevareklasse/betingelser
BL-s1, d0 / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
30-60 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
4 til 30 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-15 til 75 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
30-60 min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Overflater må være rene og frie for fett, støv eller annen forurensing
- Påfør massen med riktig bredde og dybde som angitt i ETA, benytt silikat bakdytt for å sikre korrekt fugedybde.
- Fugebredden må ikke være mindre enn 10mm.
- Fugen bør jevnes ut med en fugeglatter, dette for å forhindre luftlommer og forbedrer vedheften mellom masse og fugeflate.
- Kan i enkelte tilfeller overmales for å beskytte mot fukt
- Brannhemmende grafitt tettemasse inneholder vann og vil kreve rustbeskyttelse av en del metalloverflater
- Bør ikke komme i kontakt med bitumiøse materialer
- Bør ikke benyttes i gjentatt fuktig miljø, ved store bevegelser og under bakkenivå
- Se ETA 21/0083 for detaljert utførelse
Bruksområder
- Kan brukes på de fleste underlag som for eksempel betong, tegl, leca, stål, tre, gips, glass og PVC.
Tekniske data
- Er kun godkjent med silikat som bakdytt
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Tekniske data
|
|
Tilstand | Vannbasert |
Farge | Mørk grå |
Bearbeidingstemperatur | +4 °C til +30 °C |
Temperaturbestandighet | -15 °C til +75 °C |
Skinndannelse | 30 min. |
Utherdet | 3 til 5 dager avhengig av tykkelse og temperatur |
Elastisitet | 12,5 % |
Tetthet | 1,5 g/cm3 |
Klassifikasjon | Fugemasse ISO 11600F-12,5P |