Brannplate
- Brannplaten består av steinull med høy densitet belagt med brannmaling på én eller to sider
- Til lukking av åpninger i vegg eller dekke hvor det ønskes brannmotstand
- Til utsparinger i betong, lettbetong, mur, tegl, massivtre eller gipsvegger
- Til branntetting rundt tekniske gjennomføringer
- Enkel å montere, etterlater en pen hvit overflate
- Raskeste metode for branntetting, enkel ettermontering
- Kan benyttes i ubegrenset lengde i vegger med høyde inntil 1200mm og i dekker med bredde inntil 120 cm.
- Brannmotstand opp til EI 240
- Lyddemping 50mm 2-s reduksjon på inntil 55 dB Rw
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Tykkelse | Høyde | Lengde | Betingelser for byggevareklasse | Byggevareklasse | Brannmotstandsklasse | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Lengde x høyde x tykkelse | Byggevareklasse/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089330891 961 1
|
Brannplate 1-S 50X600X1200 mm
|
Materiale
Mineralfiber
|
Tykkelse
50 mm
|
Høyde
600 mm
|
Lengde
1200 mm
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Byggevareklasse
Svært brennbar, ingen krav
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 240 minutter ved rørtetninger
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
6100.000 g
|
Lengde x høyde x tykkelse
1200 x 600 x 50 mm
|
Byggevareklasse/betingelser
F / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089330892 961 1
|
Brannplate 2-S 60X600X1200 mm
|
Materiale
Mineralfiber
|
Tykkelse
60 mm
|
Høyde
600 mm
|
Lengde
1200 mm
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Byggevareklasse
Svært brennbar, ingen krav
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 240 minutter ved rørtetninger
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
7900.000 g
|
Lengde x høyde x tykkelse
1200 x 600 x 60 mm
|
Byggevareklasse/betingelser
F / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Overflater må være rene og frie for fett og støv.
- Velg type og antall brannplater i forhold til den påkrevde brannmotstand, se ETA for nærmere veiledning
- Ved branntetting i gipsvegger må den hvitmalte siden av brannplaten gå i flukt med ytterste gipsplate på begge sider. I utsparinger med bredde over 2400mm monteres vertikale stendere med maks avstand c/c 2400mm.
- Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på kun én side, monter én brannplate med den hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate ifølge detaljtegningene for gipsvegger i ETA. Løsningen bør godkjennes av RIBr før utførelse.
- Ved branntetting av hulldekkeelementer så er løsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342. Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for gjennomføringen om det i stedet benyttes tosidig branntetting. Utførelse av branntetting må være som angitt for dekkekonstruksjoner, men med én brannplate overkant og én brannplate underkant dekke.
- Mål opp åpningene i utsparingen, og tilskjær brannplaten i passe biter, lim inn gjennomføringer med brannhemmende akryl
- Tett deretter alle gjenstående åpninger og sprekker på begge sider av utsparingen med brannhemmende akryl slik at det blir røyktett.
- Brannplaten kan overmales med de fleste emulsjon- eller alkyd malinger.
Bruksområder
- For branntetting av kabler, kabelbroer, rør og ventilasjonskanaler
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
OBS/Advarsel
- Brannplaten må brukes sammen med brannhemmende akryl
Tekniske data
- Kan benyttes i temperaturer under 0°C
- Tåler eksponering av UV og fukt, men ikke regn.
- Lav egenvekt 162 – 182 kg/m3
- Lagres tørt mellom +5° C – +30° C
- Ubegrenset lagringstid
- ETA 21/0078