Würth Brannkitt
For tetting av tekniske gjennomføringer i lettvegger, vegger av mur og betong og støpte- og prefabrikerte dekker i henhold til ETA 21/0074
- Brannkittet beskytter mot brann- og røyk og har en brannmotstand opp til EI 240.
- Enkel og rask montering- uten verktøy.
- Optimal for tetting av gjennomføringer selv med svært små åpninger mellom kabel/ rør og konstruksjon- ingen minsteåpning.
- Maksimum kantavstand 10mm.
- Kittet forblir formbart over tid og kan brukes om igjen.
- Gode lyddempende egenskaper.
- Lang lagring- og levetid. - Vedlikeholdsfri.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholder | Brannmotstandsklasse | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Diameter | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lengde | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vannløselig | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893306801961 1
|
Würth Brannkitt
|
Beholder
Kartong
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 240 minutter ved rørtetninger
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Diameter
15 mm
|
Farge
Rød
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
10 År
|
Lengde
100 cm
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Produktvekt (per element)
393.000 g
|
Tetthet
1.55 g/ml
|
Vannløselig
Nei
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
10 År / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Fjern støv, fett og olje fra overflaten på utsparing og kabel.
- Form og kutt kittet i henhold til diameteren på kabel/rør, benytt den leverte diameteren på Ø15mm, ikke lag en tynnere versjon
- Monter kittet tett mot vegg/dekke og mot kabel/rør
- Ikke trykk kittet dypt inn i gjennomføringen. Kittet skal festes godt på begge overflatene, men beholde originalvolumet.
- Tomme gjennomføringer- Trykk Brannkitt inn i gjennomføringen med minimum 15 mm dybde
- Se ETA 21/0074 for detaljert utførelse
Bruksområder
- Branntettende og lyddempende kitt for kabel og metalliske rørgjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker.
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Tekniske data
- Formbart rødt kitt i pakker med 8stk Ø15mm x200mm pølser.
- Monteringstemperatur: +4°C til +40°C.
- Temperaturbestandig: -70°C til 120°C.
- Lagringstemperatur: +5°C til +30°C.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)