Fugemasse Sanitærsilikon
- Tilsatt mugg- og soppdreper
- Gir god vedheft til en rekke underlag som glass, fliser, keramikk, malt treverk uten bruk av primer. Bart metall og betong må primes.
- Meget god UV- og værbestandighet
- Ikke overmalbar
- Shore A: 18
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | Shore A-hardhet | Min. huddannelsestid | Betingelser for huddannelsestid | Min. bruddforlengelse | Soppdrepende egenskaper | Beleggkompatibilitet | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Kan overmales/overlakkeres etter | Kjemikaliebestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Min./maks. temperaturbestandighet | Tetthet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089284631 038 12
|
Sanitærsilikon transparent 310 ml
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Acetat
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Shore A-hardhet
18
|
Min. huddannelsestid
20 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. bruddforlengelse
250 %
|
Soppdrepende egenskaper
Ja
|
Beleggkompatibilitet
Nei
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig oppbevaringssted
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Nei
|
Kjemikaliebestandighet
Avhengig av bruk, forhør deg før bruk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
20 Måned
|
Lukt
Eddik
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
390.000 g
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 25 °C
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Tetthet/betingelser
0,98 g/cm³ / ved 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
20 Måned / kjølig oppbevaringssted
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089284632 038 12
|
Sanitærsilikon hvit 310 ml
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Acetat
|
Farge
Hvit
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Shore A-hardhet
18
|
Min. huddannelsestid
20 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. bruddforlengelse
250 %
|
Soppdrepende egenskaper
Ja
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Nei
|
Kjemikaliebestandighet
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Eddik
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Tetthet/betingelser
0,98 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089284638 038 12
|
Sanitærsilikon manhattan 310 ml
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Acetat
|
Farge
Sjasmin
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Shore A-hardhet
18
|
Min. huddannelsestid
20 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. bruddforlengelse
250 %
|
Soppdrepende egenskaper
Ja
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Nei
|
Kjemikaliebestandighet
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lukt
Eddik
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
373.000 g
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Tetthet/betingelser
0,98 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892846310038 12
|
Sanitærsilikon grå 310 ml
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Acetat
|
Farge
Lysegrå
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Shore A-hardhet
18
|
Min. huddannelsestid
20 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. bruddforlengelse
250 %
|
Soppdrepende egenskaper
Ja
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Nei
|
Kjemikaliebestandighet
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lukt
Eddik
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
373.000 g
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Tetthet/betingelser
0,98 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892846351038 12
|
Sanitærsilikon sort 310 ml
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Acetat
|
Farge
Svart
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Shore A-hardhet
18
|
Min. huddannelsestid
20 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. bruddforlengelse
250 %
|
Soppdrepende egenskaper
Ja
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Nei
|
Kjemikaliebestandighet
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Eddik
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
373.000 g
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Tetthet/betingelser
0,98 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Varig elastisk, vitrings- og UV-bestandig
- Innfargede kvaliteter er tilsatt mugg og soppdrepende midler
- Ikke overmalbar
- Sugende, alkaliske underlag (f.eks. tre, betong osv.), såvel som bart jern og ikke jernholdige metaller (sink, bly, kobber) må først grunnes/males.
- Inneholder ikke ammoniakk
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Tetthet 1.04 g/cm3
- Bruddforlengelse v/2 mm film > 300 %
- Elastisitet 25 %
- Volumendring (DIN 52 451)
Produktinformasjon
Andre dokumenter (5)