Spraylim Kontaktlim Rapid
- for Liming av plast, filt, tekstiler, vinyl, skumplast (ikke styropor), kork og papir. Ideell til liming av støydempingsmatter i bilindustrien og isolasjonVVS-bransjen. Limet må ikke legges direkte på myk-PVC, PVC-folie, Styropor, Isopor e.l.
- Limflatene trykkes sammen etter 10 - 20 min. utluftingstid
- Oppnår maksimal limstyrke nesten umiddelbart
- Temperaturbestandig til +80°C
- Justerbar dyse
- Farge: Beige
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Produktet er listet i Svanes husproduktportal og kan brukes i et svanemerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Lukt | Min. flammepunkt | Beholder | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Silikonfri | Fuktmotstand | Harmonisert systemkode | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. herdetid | Maks. temperaturbestandighet | Maks. tørketid | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. herdetid | Min. temperaturbestandighet | Min. tørketid | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. herdetid | Min./maks. tørketid | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100056086 12
|
Kontaktlim Rapid spray 400 ml
|
Kjemisk base
Syntetisk gummi med neoprenbase, NBR
|
Farge
Beige
|
Tetthet
0.86 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. flammepunkt
-60 °C
|
Beholder
Sprayboks
|
Innhold
400 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Silikonfri
Ja
|
Fuktmotstand
Ja
|
Harmonisert systemkode
35069100900
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Maks. herdetid
20 min
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Maks. tørketid
20 min
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Min. herdetid
10 min
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Min. tørketid
10 min
|
Produktvekt (per element)
386.850 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 80 °C
|
Min./maks. herdetid
10-20 min
|
Min./maks. tørketid
10-20 min
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist boksen godt før bruk. Delene som skal limes må være tørre, støv- og fettfrie. Spray på en avstand på 20-25 cm i et jevnt og tynt lag på begge limflatene. Sugende underlag bør mettes, ved å gjenta etter 5-15 min. (avhengig av temperatur, material og bruk). La limet fordampe ferdig før sammen føying.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)