Trelim
- Hurtigherdende trelim for innendørsbruk
- Til laminering, finering, kantliming, laminat, i så vel HF- pressanlegg som varmepresser
- Ved tilsetning av 5% herder art.nr: 0892100 oppnås vannfaste liminger og kan da brukes utendørs
- Gir en fargeløs fuge
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Produktet er listet i Svanes husproduktportal og kan brukes i et svanemerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Kjemisk base | Beholder | Vekt av innhold | pH-verdi | Min. rom-, material- og limtemperatur | Betingelser for pH-verdi | Betingelser for påføringsmengde | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. presstrykk | Maks. påføringsmengde ved overflateklebing | Maks. rom-, material- og limtemperatur | Maks. trefuktighet | Maks. viskositet 1 | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. presstrykk | Min. påføringsmengde ved overflateklebing | Min. trefuktighet | Min. viskositet 1 | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Tørketid | Ultrafiolettresistens | Viskositetsbetingelser | Min./maks. trefuktighet | Min./maks. rom-, material- og limtemperatur | pH-verdi / betingelser | Min./maks. presstrykk | Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing/betingelser | Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing | Tetthet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892100148038 12
|
Trelim vannbasert D3/D4 900 g/750 ml
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kjemisk base
Ureaharpiks
|
Beholder
Flaske
|
Vekt av innhold
825 g
|
pH-verdi
5 +/- 0,3
|
Min. rom-, material- og limtemperatur
3 °C
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 23 °C
|
Betingelser for påføringsmengde
Avhengig av sugeevnen til overflaten
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
> 0 °C
|
Innhold
750 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
90 °C
|
Maks. presstrykk
10 kPa
|
Maks. påføringsmengde ved overflateklebing
200 g/m²
|
Maks. rom-, material- og limtemperatur
90 °C
|
Maks. trefuktighet
15 %
|
Maks. viskositet 1
5500 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
3 °C
|
Min. presstrykk
1 kPa
|
Min. påføringsmengde ved overflateklebing
120 g/m²
|
Min. trefuktighet
7 %
|
Min. viskositet 1
2500 mPas
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Tetthet
1.1 kg/l
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C
|
Tørketid
7 min
|
Ultrafiolettresistens
Nei
|
Viskositetsbetingelser
Ved 20 °C, blandet lim
|
Min./maks. trefuktighet
7-15 %
|
Min./maks. rom-, material- og limtemperatur
3 til 90 °C
|
pH-verdi / betingelser
5 +/- 0,3 / ved 23 °C
|
Min./maks. presstrykk
1-10 kPa
|
Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing/betingelser
120-200 g/m² / Avhengig av sugeevnen til overflaten
|
Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing
120-200 g/m²
|
Tetthet/betingelser
1,1 kg/l / ved 23 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
3 til 90 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / > 0 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892100146038 1
|
Trelim vannbasert D3/D4 10 kg
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kjemisk base
Ureaharpiks
|
Beholder
Bøtte
|
Vekt av innhold
10 kg
|
pH-verdi
5 +/- 0,3
|
Min. rom-, material- og limtemperatur
3 °C
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 23 °C
|
Betingelser for påføringsmengde
Avhengig av sugeevnen til overflaten
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
> 0 °C
|
Innhold
9 l
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
90 °C
|
Maks. presstrykk
10 kPa
|
Maks. påføringsmengde ved overflateklebing
200 g/m²
|
Maks. rom-, material- og limtemperatur
90 °C
|
Maks. trefuktighet
15 %
|
Maks. viskositet 1
5500 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
3 °C
|
Min. presstrykk
1 kPa
|
Min. påføringsmengde ved overflateklebing
120 g/m²
|
Min. trefuktighet
7 %
|
Min. viskositet 1
2500 mPas
|
Produktvekt (per element)
10.200 kg
|
Tetthet
1.1 kg/l
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C
|
Tørketid
7 d
|
Ultrafiolettresistens
Nei
|
Viskositetsbetingelser
Ved 23 °C
|
Min./maks. trefuktighet
7-15 %
|
Min./maks. rom-, material- og limtemperatur
3 til 90 °C
|
pH-verdi / betingelser
5 +/- 0,3 / ved 23 °C
|
Min./maks. presstrykk
1-10 kPa
|
Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing/betingelser
120-200 g/m² / Avhengig av sugeevnen til overflaten
|
Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing
120-200 g/m²
|
Tetthet/betingelser
1,1 kg/l / ved 23 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
3 til 90 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / > 0 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Arbeidstemperatur tre: +10 ° C til +25° C
- Arbeidstemperatur lim: +10 ° C til +20° C
- Fuktighet i tre: 6 - 14 % r.f.
- Limmengde: 100 - 150 g/m2
- Presstrykk: 4 - 12 kg/cm2
- Åpen tid v/20° C: 3 - 4 min.
- Presstid: ca. 6 - 8 min. v/20° C
- Presstid: ca. 2 min. v/90° C
- Oppfyller DIN EN 204-D3. Ved tilsetning av 5 % herder D3/D4 oppnås vannfaste liminger i følge DIN EN 204-D4.
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)