Vinterlim for tre
- Til tapp-, fuge- og konstruksjonsliming
- Limet er spesielt godt egnet til bruk hvor store temperatursvingninger kan forekomme
- Arbeidstemperatur ned til -10°C
- Tildekkes ved utebruk
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Produktet er listet i Svanes husproduktportal og kan brukes i et svanemerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Kjemisk base | Beholder | Vekt av innhold | pH-verdi | Min. andel faste stoffer | Min. filmdannelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Min. rom-, material- og limtemperatur | Bearbeidelsesbetingelser | Betingelser for presstrykk | Betingelser for påføringsmengde | Betingelser for trykkherdetid for lim | Betingelser for tørketid | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. presstrykk | Maks. påføringsmengde ved overflateklebing | Maks. rom-, material- og limtemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Maks. trefuktighet | Maks. viskositet 1 | Maks. åpen tid | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. presstrykk | Min. påføringsmengde ved overflateklebing | Min. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Min. trefuktighet | Min. trefuktighet utendørs | Min. trykkherdetid for lim | Min. tørketid | Min. viskositet 1 | Min. åpen tid | Produktvekt (per element) | Silikonfri | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Type herding | Tørketid | Tørrstoffinnhold | Viskositet | Viskositetsbetingelser | betingelser for åpen tid | Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. åpen tid/betingelser | Tørketid/betingelser | Min./maks. åpen tid | Min./maks. presstrykk/betingelser | Min./maks. rom-, material- og limtemperatur | Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing/betingelser | Min./maks. presstrykk | Min./maks. temperaturbestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser | Min./maks. trefuktighet | Min. trykkherdetid for lim/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892100124038 12
|
Ekspress Vinterlim 0,75 kg
|
Farge
Hvit
|
Kjemisk base
Polyvinylacetatdispersjon
|
Beholder
Plastflaske
|
Vekt av innhold
750 g
|
pH-verdi
6-7
|
Min. andel faste stoffer
51 %
|
Min. filmdannelsestemperatur
-10 °C
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
80 °C
|
Min. rom-, material- og limtemperatur
-40 °C
|
Bearbeidelsesbetingelser
Ved 20 °C og 55 % relativ fuktighet
|
Betingelser for presstrykk
Ved 20 °C
|
Betingelser for påføringsmengde
Avhengig av sugeevnen til overflaten
|
Betingelser for trykkherdetid for lim
Ved 20 °C
|
Betingelser for tørketid
Ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Harmonisert systemkode
3905.12.00
|
Innhold
750 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lukt
Produkt-typisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
20 °C
|
Maks. presstrykk
490 kN/m²
|
Maks. påføringsmengde ved overflateklebing
200 g/m²
|
Maks. rom-, material- og limtemperatur
20 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Maks. trefuktighet
15 %
|
Maks. viskositet 1
15000 cPas
|
Maks. åpen tid
6 min
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-10 °C
|
Min. presstrykk
98 kN/m²
|
Min. påføringsmengde ved overflateklebing
120 g/m²
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet
-20 °C
|
Min. trefuktighet
7 %
|
Min. trefuktighet utendørs
7 %
|
Min. trykkherdetid for lim
10 min
|
Min. tørketid
10 min
|
Min. viskositet 1
13000 cPas
|
Min. åpen tid
4 min
|
Produktvekt (per element)
871.000 g
|
Silikonfri
Ja
|
Tetthet
1.1 g/l
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Type herding
Luftfuktighet
|
Tørketid
10 min
|
Tørrstoffinnhold
51 %
|
Viskositet
14500 cPas
|
Viskositetsbetingelser
Ved 20 °C
|
betingelser for åpen tid
Ved 20 °C og 50 % fuktighet
|
Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing
120-200 g/m²
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-10 til 20 °C
|
Min./maks. åpen tid/betingelser
4-6 min / ved 20 °C og 50 % fuktighet
|
Tørketid/betingelser
10 min / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. åpen tid
4-6 min
|
Min./maks. presstrykk/betingelser
98-490 kN/m² / ved 20 °C
|
Min./maks. rom-, material- og limtemperatur
-40 til 20 °C
|
Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing/betingelser
120-200 g/m² / Avhengig av sugeevnen til overflaten
|
Min./maks. presstrykk
98-490 kN/m²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 80 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1,1 g/l / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
-20 til 80 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser
-10 til 20 °C / ved 20 °C og 55 % relativ fuktighet
|
Min./maks. trefuktighet
7-15 %
|
Min. trykkherdetid for lim/betingelser
10 min / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Arbeidstemperatur tre: -10 °C til +40 °C
- Arbeidstemperatur lim: -10 °C til +40 °C
- Fuktighet i tre: 6 - 10 % r.f.
- Limmengde: 120 - 200 g/m2
- Presstrykk: 4 - 12 kg/cm2
- Åpen tid v/20 °C: 3 - 5 min.(150 g/m2 /20 °C)
- Presstid: ca. 10 min. v/20 °C
- Presstid: ca. 3 - 4 min. v/70 °C
- Liming v/temp. under 0 °C: Limflatene skal være absolutt rene og fri for kondens og is. Materialets fuktinnhold bør ikke overstige 10 %
- Inneholder ikke ammoniakk
- Vinterlim egner seg best på Bøk, furu, gran, teak og sponplater