Lime- og tettemasse, MS high tack
- Universal lime- og tettemasse med direkte våthugg
- Erstatter i noen tilfeller mekanisk innfesting
- Til tre- og metallkonstruksjoner, båt- og skipsbygging
- Fester på de fleste materialer som f.eks. aluminium, rustfritt stål, bly, kobber, zink, messing, stål, jern, stein, betong, gips, glass, speil, emalje, keramikk, fibersement, laminat, tre, isolasjonsmaterialer, kork, plast ( PU, PVC, ABS og GFK.)
- God UV stabilitet og værbestandighet utendørs.
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Farge | Silikonfri | Løsemiddelfri | Isocyanatfri | Ultrafiolettresistens | Bærekraft | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for maritimt bruk | Gjennomherdehastighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. huddannelsestid | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Shore A-hardhet | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Gjennomherdehastighet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893225105038 12
|
MS High Tack patron hvit 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
MS-polymer
|
Farge
Hvit
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Isocyanatfri
Ja
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50% relativ fuktighet, fuktighetsherdende
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Gjennomherdehastighet
2.5 mm/d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Min. huddannelsestid
13 min
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
515.000 g
|
Shore A-hardhet
55
|
Tetthet
1.55 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
467 g
|
Tetthet/betingelser
1,55 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2,5 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet, fuktighetsherden
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893225115038 12
|
MS High Tack patron grå 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
MS-polymer
|
Farge
Grå
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Isocyanatfri
Ja
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50% relativ fuktighet, fuktighetsherdende
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Gjennomherdehastighet
2.5 mm/d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Min. huddannelsestid
13 min
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
515.000 g
|
Shore A-hardhet
55
|
Tetthet
1.55 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
467 g
|
Tetthet/betingelser
1,55 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2,5 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet, fuktighetsherden
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893225116038 12
|
MS High Tack patron sort 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
MS-polymer
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Isocyanatfri
Ja
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50% relativ fuktighet, fuktighetsherdende
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Gjennomherdehastighet
2.5 mm/d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Min. huddannelsestid
13 min
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
515.000 g
|
Shore A-hardhet
55
|
Tetthet
1.55 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
467 g
|
Tetthet/betingelser
1,55 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2,5 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet, fuktighetsherden
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv og fett.
- Det kan være nødvendig å rue opp glatte og polerte overflater med sandpapir eller lignende.
- Porøse flater bør primes med art.nr: 089010062
- MS High tack påføres med v-dyse i loddrette striper med en avstand på ca. 20-30 cm.
- Påfør lim og press sammen delerne, det må være minimum 2-3mm tykk lim fug.
Tekniske data
- Herdetid opptil 2mm pr. døgn avhengig av fuktighet og temperatur.
- Slipbar og overlakkerbar med de fleste vannbaserte lakker, egne tester anbefales.
- Ikke overmalbar med alkydmaling
- Ikke anbefalt til beveglige fuger og vedvarende eksponering av vann.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE, PMMA , myk plast og bitumen.
- Tåler saltvann
- Tåler temperaturer ned til -15°C ved transport.
- Luktfri og fri for silikon og isocyanater
Disse opplysningene må betraktes kun som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk.
Tekniske data
|
|
Farge | Hvit |
Hardhet Shore A | 60 |
Strekkfasthet | 2,2 N/mm2 |
Tetthet | 1,57 g/cm3 |
Elastisitet i fugen | ca 20% |
Bruddforlengelse | 350% |
Bearbeidingstemperatur | +5 °C til +40 °C |
Temperaturbestandighet | -40°C- +100°C |
Skinndannelse | 10-15 min. |
Herdetid | 2-3 mm/døgn ved 23°C og 50% RF |
Lagringstid: ved +5 °C til +25 °C | 18 måneder |