Wütop® DB2 - Dampbrems
Et ”pustende” produkt som sikrer uttørking av fukt i konstruksjonen. Lett og smidig å legge, selv i kulde. Perfekt i krevende vegg- og takkonstruksjoner med forhøyet SD-verdi
- Benyttes som diffusjonsbrems i alle byggkonstruksjoner
- Sperrer for fukt fra 'varm' side, slik som tradisjonell dampsperre
- Stor rivestyrke på grunn av integrert gittervev
- Tåler røff behandling
- Godt stiftehold
- Beskytter mot varmetap, gir god totaløkonomi
- Lav vekt
- Forhindrer at innsiden av isolasjonen blir fuktig slik at den isolerende virkningen ikke reduseres.
- Normalt antennelig etter DIN 4102-B2
- Sikrer at isoleringen og bærekonstruksjonen puster hele året og bidrar til et sunt inneklima
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Beleggvekt per m² | Rullengde | Rullbredde | Område | Antall ruller per pall | Materiale | Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Motstand mot videre riving (på langs) | Motstand mot videre riving (på tvers) | Lengdestrekkfasthet per 50mm | Tverrstrekkfasthet per 50mm | Farge | Bredde | Bærekraft | Betingelser for Beleggvekt per m² | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Betingelser for motstand mot videre riving | Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Betingelser for strekkfasthet | Byggevareklasse | Harmonisert systemkode | Lengde | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Vekt av rull | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Byggevareklasse/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681000004961 75
|
Dampbrems Wütop Db2
|
Design
3-lags
|
Beleggvekt per m²
116 g
|
Rullengde
50 m
|
Rullbredde
1.5 m
|
Område
75 m²
|
Antall ruller per pall
46 STK
|
Materiale
Polypropylen
|
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Klasse W1, i henhold til EN 13859, 4.3.2.1
|
Motstand mot videre riving (på langs)
220 N
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
200 N
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
347 N
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
321 N
|
Farge
Hvit
|
Bredde
1.5 m
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Betingelser for Beleggvekt per m²
DIN EN 1849-1
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
BUP 1931
|
Betingelser for motstand mot videre riving
Fleksible plater for vanntetting - del 1: Asfaltplater for vanntetting, fastsettelse av rivemotstand (spikerskaft)
|
Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Fleksible plater for vanntetting - astfalt-, plast- og gummiplater for vanntetting av tak - fastsettelse av vanntetthet
|
Betingelser for strekkfasthet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Harmonisert systemkode
391990800990
|
Lengde
50 m
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
2.52 m
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
120.000 g
|
Vekt av rull
9 kg
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser
2,52 m / i henhold til EN 1931
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Byggevareklasse/betingelser
E / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Tilbehør
- Eurasol: Art. nr. 0992 700 050
- Heftehammer 06-12 / A311: Art. nr. 0714 811 000
- Krampepistol DKG 416: *Art. nr. 0703 548 0 *
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Betegnelse | Verdi |
Flatevekt i g/m2/EN22286 | 116 |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs | 347 |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 tvers | 321 |
Sd-verdi i m EN 1931 | 2,52 |
Brannreaksjon | E (B2) |
Temperaturbestandighet i °C | -40 til +80 |
Banebredde i m | 1,5 |
Rullelengde i m | 50 |
Rulleflate i m2 | 75 |
Rullevekt i kg | 9,05 |
Spikerfasthet N/EN 12310 Langs | 220 |
Spikerfasthet N/EN 12310 Tvers | 200 |
Vanntetthet/EN 1921:2001 | W1 |
Pakkestørrelse stk./pall | 1/50 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714834 061 1
|
Stiftemaskin HT 34
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893700111038 12
|
Duk- og folielim - All In One 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0992700050961 6
|
EURASOL Tape B=60mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer
0992710060961 6
|
Eurasol Plus tape m/splitt B=60mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer
0992710160961 6
|
Eurasol Max tape B=60mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer
0992720060961 10
|
Eurasol Thermo HT tape 60mm X 25m
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714811000961 1
|
Heftehammer ST06-12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07035480 061 1
|
Krampemaskin DKG 416
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0992700050961 6
|
EURASOL Tape B=60mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer
0992820012961 8
|
Wütop Folietape Plus - 12mm / 16m
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)