Wütop® DU 300, vindsperre
- Vindtett på rull, som er vær- og vannavvisende fra yttersiden, samtidig som den er diffusjonsåpen innenfra. Eventuell fuktdannelse i veggen transporteres/luftes dermed enkelt ut igjennom duken innenfra.
- Enkel å rulle ut/montere pga stor bredde. (B = 3 m)
- Beskytter/verner konstruksjonen mot vind, støv, vann og drivsnø!
- NB! Ved bruk av stiftehammer anbefales type ST06-12 art.nr. 0714 811 000
- Vertikale skjøter skal tettes med dobbeltsidig tape eller Fugemasse Wütop WRD, samt forsegles med Eurasol ensidig tape
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beleggvekt per m² | Rullengde | Rullbredde | Område | Materiale | Ultrafiolettresistens | Farge | Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Motstand mot videre riving (på langs) | Motstand mot videre riving (på tvers) | Lengdestrekkfasthet per 50mm | Tverrstrekkfasthet per 50mm | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Betingelser for motstand mot videre riving | Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Betingelser for strekkapasitet | Betingelser for strekkfasthet | Byggevareklasse | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Vekt av rull | Byggevareklasse/betingelser | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001017061 75
|
Wutop DU300 - Vindsperre B:1,5 x L:50m
|
Beleggvekt per m²
130 g
|
Rullengde
50 m
|
Rullbredde
1.5 m
|
Område
75 m²
|
Materiale
Polypropylen-fleece/mikroporøs polypropylen-membran
|
Ultrafiolettresistens
8 uker
|
Farge
Grå
|
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Klasse W1, i henhold til EN 13859, 4.3.2.1
|
Motstand mot videre riving (på langs)
180 N
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
230 N
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
270 N
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
225 N
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
DIN EN 12572 C
|
Betingelser for motstand mot videre riving
Fleksible plater for vanntetting - del 1: Asfaltplater for vanntetting, fastsettelse av rivemotstand (spikerskaft)
|
Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Fleksible plater for vanntetting - astfalt-, plast- og gummiplater for vanntetting av tak - fastsettelse av vanntetthet
|
Betingelser for strekkapasitet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Betingelser for strekkfasthet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
0.05 m
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
3 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Vekt av rull
11 kg
|
Byggevareklasse/betingelser
E / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser
0,05 m / i henhold til DIN EN 12572 C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0681001007961 150
|
Wutop DU300 - Vindsperre B:3m x L:50m
|
Beleggvekt per m²
130 g
|
Rullengde
50 m
|
Rullbredde
3 m
|
Område
150 m²
|
Materiale
Polypropylen-fleece/mikroporøs polypropylen-membran
|
Ultrafiolettresistens
8 uker
|
Farge
Grå
|
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Klasse W1, i henhold til EN 13859, 4.3.2.1
|
Motstand mot videre riving (på langs)
180 N
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
230 N
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
270 N
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
225 N
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
DIN EN 12572 C
|
Betingelser for motstand mot videre riving
Fleksible plater for vanntetting - del 1: Asfaltplater for vanntetting, fastsettelse av rivemotstand (spikerskaft)
|
Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Fleksible plater for vanntetting - astfalt-, plast- og gummiplater for vanntetting av tak - fastsettelse av vanntetthet
|
Betingelser for strekkapasitet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Betingelser for strekkfasthet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
0.05 m
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
3 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
171.967 g
|
Vekt av rull
21.5 kg
|
Byggevareklasse/betingelser
E / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser
0,05 m / i henhold til DIN EN 12572 C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
||
Betegnelse | Måleenhet | Verdi |
Vekt | g/m2/ EN22286 | ca.130 |
Rivestyrke | N/5 cm EN12311-1 | langs ca.190 tvers ca.160 |
Vanntetthet | m / EN 20811 | >2 |
Sd verdi | m | ca. 0,05 |
Brannklassifikasjon | ihht DIN 4102 | E |
Vanndampabsorbsjon | g/m2d DIN53122 | >800 |
Temperaturbestandighet | °C |
|
UV-bestandighet | uker | 8 |
Banebredde | m | 1,5 / 3 |
Rullelengde | m | 50 |
Areal pr. rull | m2 | 75 / 150 |
Vekt pr. rull | kg | 9,75 / 19,5 |
Ant. ruller pr. pall | stk | 50 / 30 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)