Wütop Møne- og Valmebånd
- Wütop Møne- og Valmebånd er en enkel og fleksibel løsning for tetting av valm og møne
- En særegenhet ved tettebåndet er de fleksible sidene. Det armerte innlegget av aluminium og de spesielle butylklebestripene sørger for enkel tilpasning og varig innfesting - selv til takmaterialer med svært markert profil
- Midtpartiet er laget av en vannavstøtende duk med svært gode ventilasjonsegenskaper etter DIN 4108 del. 3. Dette bidrar til økt livslengde på taket. Har stor rivestyrke. Tettebåndet tetter samtidig som det gir god utluftning. Båndet forhindrer inndriv av slagregn og drivsnø. Hindrer også fugler i å komme inn under takdekket
Stiftestripen på midten av båndet gjør det lett å plassere båndet riktig på valmen og mønet
UV-bestandig PVC med limstreng for rask montering
- Fleksibel som gjør den enkel å forme etter taket
- Ventilasjon tverrsnitt på ca. 210 cm² pr. løpemeter
2 ruller á 10 meter = 20 løpemeter
Produktet er listet i Svanes husproduktportal og kan brukes i et svanemerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Rullengde | Rullbredde | Antall ruller | Ventilasjonstverrsnitt | Min. bearbeidelsestemperatur | Ultrafiolettresistens | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Lengde | Betingelser for ventilasjonstverrsnitt | Harmonisert systemkode | Min. strekkfasthet | Min. strekkfasthet på tvers | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681000013090 20
|
Wütop møne- og valmbånd sort 295 mm
|
Farge
Svart
|
Rullengde
10 m
|
Rullbredde
295 mm
|
Antall ruller
2 STK
|
Ventilasjonstverrsnitt
210 cm²
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Lengde
20 m
|
Betingelser for ventilasjonstverrsnitt
BUP 4108
|
Harmonisert systemkode
39199000990
|
Min. strekkfasthet
8.8 N/mm²
|
Min. strekkfasthet på tvers
9.2 N/mm²
|
Motstandsdyktighet mot
Ozon
|
Produktvekt (per element)
239.850 g
|
Tykkelse
0.06 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0681000033061 20
|
Wütop møne- og valmbånd sort 360mm
|
Farge
Svart
|
Rullengde
10 m
|
Rullbredde
360 mm
|
Antall ruller
2 STK
|
Ventilasjonstverrsnitt
210 cm²
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Lengde
20 m
|
Betingelser for ventilasjonstverrsnitt
BUP 4108
|
Harmonisert systemkode
39199000990
|
Min. strekkfasthet
8.8 N/mm²
|
Min. strekkfasthet på tvers
9.2 N/mm²
|
Motstandsdyktighet mot
Ozon
|
Produktvekt (per element)
276.700 g
|
Tykkelse
0.06 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0681000031061 20
|
Wütop møne- og valmbånd Rød 360mm
|
Farge
Rød
|
Rullengde
10 m
|
Rullbredde
360 mm
|
Antall ruller
2 STK
|
Ventilasjonstverrsnitt
210 cm²
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Lengde
20 m
|
Betingelser for ventilasjonstverrsnitt
BUP 4108
|
Harmonisert systemkode
39199000990
|
Min. strekkfasthet
8.8 N/mm²
|
Min. strekkfasthet på tvers
9.2 N/mm²
|
Motstandsdyktighet mot
Ozon
|
Produktvekt (per element)
276.500 g
|
Tykkelse
0.06 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Bruksanvisning
Legges over møne/valm og stiftes langs midtstripen. Fjern plastfolien på undersiden og fest tettebåndet først på toppen av takmaterialets bølge. Form deretter tettebåndet etter resten av takmaterialet. Ved skjøting av tettebåndet, bruk 15 cm overlapp.
Bruksområder
Mønekam og Valm
Tekniske data
- Tykkelse i mm: 0,6
- Temp. bestandighet i ºC: -40 ºC til +90 ºC
- Arbeidstemperatur i ºC: +5 ºC til +35 ºC
- Lengde på rullen i meter: 10
- Pakningsenhet: 2 ruller
- Holdbarhet i måneder: 12