Wütop® Thermo Fasade 2SK
- Wütop® Thermo Fasade 2SK er en spesiallaget svart vindsperre av polyester-fleece for bruk bak spaltekledning. Wütop® Thermo Fasade SK kan brukes bak spaltekledning med spalter opp til 50 mm. Spalteåpningen skal ikke overstige 40% av det totale fasadearealet
- Ved bruk som vindsperre bak glassfasader kan gjennom-sluppet UV-bestråling være opp til 10%
- Wütop® Thermo Fasade SK gir optimal beskyttelse mot sollys, vind og fuktighet
- Montasjeveiledning: se produktkatalog for skrå tak eller nettkatalog
- Produktet er listet i husproduktportalen og kan brukes i et Svanenmerket bygg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Beleggvekt per m² | Rullengde | Rullbredde | Område | Antall ruller per pall | Materiale | Tykkelse | Egnet for midlertidig takbelegg | Ultrafiolettresistens | Farge | Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Motstand mot videre riving (på langs) | Motstand mot videre riving (på tvers) | Lengdestrekkfasthet per 50mm | Tverrstrekkfasthet per 50mm | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for dampgjennomtrengelighet | Betingelser for kaldbøyingstemperatur | Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Betingelser for motstand mot videre riving | Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Betingelser for strekkapasitet | Betingelser for strekkfasthet | Byggevareklasse | Etter kunstig aldring | Gjennnomtrengelighet for vanndamp | Harmonisert systemkode | Lengdestrekkapasitet | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. kaldbøyetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. lengdestrekkapasitet etter aldring | Min. temperaturbestandighet | Min. tverrstrekkapasitet etter aldring | Motstand i luftkanal | Måleretthet | Produktvekt (per element) | Strekkapasitet | Strekkapasitet på tvers | Strekkraft etter kunstig aldring | Vekt av rull | Strekkapasitet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Byggevareklasse/betingelser | Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001060961 75
|
Wütop Thermo Fasade SK - Fasadeduk 75M2
|
Design
Med selvklebende strips
|
Beleggvekt per m²
220 g
|
Rullengde
50 m
|
Rullbredde
1.5 m
|
Område
75 m²
|
Antall ruller per pall
20 STK
|
Materiale
Polyester-fleece
|
Tykkelse
0.5 mm
|
Egnet for midlertidig takbelegg
4 Uker
|
Ultrafiolettresistens
3 måneders utendørs forvitring/ja, med klar fugebredde på op
|
Farge
Svart
|
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Klasse W1, i henhold til EN 13859, 4.3.2.1
|
Motstand mot videre riving (på langs)
200 N
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
200 N
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
265 N
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
315 N
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd
|
Betingelser for dampgjennomtrengelighet
Fleksible plater for impregnering - bitumen- plast og gummiplater for takimpregnering - fastsettelse av vannbestandighet
|
Betingelser for kaldbøyingstemperatur
Fleksible plater for vanntetting - asfaltplater for vanntetting av tak - fastsettelse av fleksibilitet ved lav temperatur
|
Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
DIN EN 12572 C
|
Betingelser for motstand mot videre riving
Fleksible plater for vanntetting - del 1: Asfaltplater for vanntetting, fastsettelse av rivemotstand (spikerskaft)
|
Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Fleksible plater for vanntetting - astfalt-, plast- og gummiplater for vanntetting av tak - fastsettelse av vanntetthet
|
Betingelser for strekkapasitet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Betingelser for strekkfasthet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Etter kunstig aldring
W1
|
Gjennnomtrengelighet for vanndamp
400 g/m²/h
|
Harmonisert systemkode
560314900900
|
Lengdestrekkapasitet
55 %
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
0.1 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
60 °C
|
Maks. kaldbøyetemperatur
-30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. lengdestrekkapasitet etter aldring
55 %
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Min. tverrstrekkapasitet etter aldring
55 %
|
Motstand i luftkanal
0.1 m³/m²xhx50Pa
|
Måleretthet
Passed
|
Produktvekt (per element)
253.066 g
|
Strekkapasitet
55 %
|
Strekkapasitet på tvers
55 %
|
Strekkraft etter kunstig aldring
265 N
|
Vekt av rull
16 kg
|
Strekkapasitet/betingelser
55 % / i henhold til DIN EN 12311-1
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 80 °C
|
Byggevareklasse/betingelser
E / i henhold til DIN EN 13501
|
Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser
-30 °C / i henhold til EN 1109
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 60 °C
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser
0,1 m / i henhold til DIN EN 12572 C
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Materiale | Polyester-fleece |
Farge | Sort |
Flatevekt i g/m2/EN 1849 - 2 | 220 |
Rivestyrke i N/5 cm EN 12310-1 - langs | 265 |
Rivestyrke i N/5 cm EN 12310-1 - tvers | 315 |
Spikerfasthet N/5 cm EN 12311-1 - langs | 200 |
Spikerfasthet N/5 cm EN 12311-1 - tvers | 200 |
Vanntett EN 1928 | W1 |
Sd-verdi i m EN12572 C | 0,1 |
Brannreaksjon etter EN 13501 | E |
Temperaturbestandighet i °C | -30 til +80 |
UV-bestandighet i uker | 12 |
UV-bestandighet fugebredde opp til 50mm | Ja |
Banebredde i m | 1,5 |
Rullelengde i m | 50 |
Rulleflate i m2 | 75 |
Rullevekt i kg | 16 |
Forpakningsenhet rull/pall | 1/40 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681000300990 10
|
Avstiverstag Wutop 3,0m
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0992710160961 6
|
Eurasol Max tape B=60mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681000285961 10
|
Wütop mansjett gjennomføring Ø4-8mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0893700111038 12
|
Duk- og folielim - All In One 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0992710160961 6
|
Eurasol Max tape B=60mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (4)