Wütop Thermo ND Plus 2SK
- Thermo ND Plus 2SK er et polyesterbasert vanntett og dampåpent forenklet undertak.
- Thermo ND Plus 2SK kan monteres direkte på takstolene eller kombinert med taktro av plater eller bord.
- Polyester fleece med spesiell en 3-sjikt membran med integrert dobbel limskjøt som limer i våte forhold. Høy temperatur bestandighet -40 til +120C° gjør dette til en av markedets mest robuste av forenklede undertak.
- Spesielt godt egnet under underluftet skifertekking.
- ETA-godkjent
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beleggvekt per m² | Rullengde | Rullbredde | Område | Antall ruller per pall | Materiale | Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Motstand mot videre riving (på langs) | Motstand mot videre riving (på tvers) | Lengdestrekkfasthet per 50mm | Tverrstrekkfasthet per 50mm | Egnet som midlertidig takbelegg for skiver | Egnet for midlertidig takbelegg | Ultrafiolettresistens | Byggevareklasse | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for dampgjennomtrengelighet | Betingelser for kaldbøyingstemperatur | Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Betingelser for motstand mot videre riving | Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Betingelser for strekkapasitet | Betingelser for strekkfasthet | Betingelser for å bevare vanntetthet i slagregn | Design | Etter kunstig aldring | Farge | Gjennnomtrengelighet for vanndamp | Harmonisert systemkode | Lengdestrekkapasitet | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. kaldbøyetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. lengdestrekkapasitet etter aldring | Min. temperaturbestandighet | Min. tverrstrekkapasitet etter aldring | Måleretthet | Produktvekt (per element) | Strekkapasitet | Strekkapasitet på tvers | Strekkraft etter kunstig aldring | Tykkelse | Vekt av rull | vanntetthet i sømmene | Byggevareklasse/betingelser | Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser | Strekkapasitet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001037961 75
|
Undertak 1500mm 75m2 Wütop Thermo ND+2SK
|
Beleggvekt per m²
230 g
|
Rullengde
50 m
|
Rullbredde
1.5 m
|
Område
75 m²
|
Antall ruller per pall
20 STK
|
Materiale
Polyester-fleece
|
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Klasse W1, i henhold til EN 13859, 4.3.2.1
|
Motstand mot videre riving (på langs)
210 N
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
210 N
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
310 N
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
360 N
|
Egnet som midlertidig takbelegg for skiver
12 Uker
|
Egnet for midlertidig takbelegg
12 Uker
|
Ultrafiolettresistens
Maks. 6 måneder
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for dampgjennomtrengelighet
Den hygrotermiske ytelsen til byggmaterialer og produkter - fastsettelse av egenskaper for vanndampoverføring
|
Betingelser for kaldbøyingstemperatur
Fleksible plater for vanntetting - asfaltplater for vanntetting av tak - fastsettelse av fleksibilitet ved lav temperatur
|
Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
EN ISO 12572
|
Betingelser for motstand mot videre riving
Fleksible plater for vanntetting - del 1: Asfaltplater for vanntetting, fastsettelse av rivemotstand (spikerskaft)
|
Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Fleksible plater for vanntetting - astfalt-, plast- og gummiplater for vanntetting av tak - fastsettelse av vanntetthet
|
Betingelser for strekkapasitet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Betingelser for strekkfasthet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Betingelser for å bevare vanntetthet i slagregn
Bestått, testet i henhold til Technische Universität Berlin
|
Design
Med selvklebende strips
|
Etter kunstig aldring
W1
|
Farge
Grå
|
Gjennnomtrengelighet for vanndamp
400 g/m²/d
|
Harmonisert systemkode
560314900900
|
Lengdestrekkapasitet
50 %
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
0.13 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
60 °C
|
Maks. kaldbøyetemperatur
-20 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. lengdestrekkapasitet etter aldring
50 %
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Min. tverrstrekkapasitet etter aldring
50 %
|
Måleretthet
Passed
|
Produktvekt (per element)
260.000 g
|
Strekkapasitet
50 %
|
Strekkapasitet på tvers
50 %
|
Strekkraft etter kunstig aldring
310 N
|
Tykkelse
0.5 mm
|
Vekt av rull
21 kg
|
vanntetthet i sømmene
Passed
|
Byggevareklasse/betingelser
E / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser
-20 °C / i henhold til EN 1109
|
Strekkapasitet/betingelser
50 % / i henhold til DIN EN 12311-1
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 60 °C
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser
0,13 m / i henhold til EN ISO 12572
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Tilbehør
- *Eurasol PE Stendertape.
Tekniske data
- Diffusjonsåpent undertak for direkte montasje "horisontalt" på sperrene ved alle ventilerte og ikke-ventilerte skråtak ned til min. 14° fall. Spesielt godt egnet under skifer.
Teknologi:
- Polyester fleece med 3 lag spesial beskyttende film. med dobbelsidig tape som limer også i fuktige forhold.
Spikersikring:
- Membranen har en spesiell evne til og tette rundt spikeren ved spikring mot fast og plant underlag(testet ved Fraunhofer instituttet i Berlin), men Eurasol PE spikertetting anbefales.
Sikkerhet:
- Polyester er et ekstremt værbestandig materiale, som tåler høy belastning av UV-stråling og er temperaturbestandig opp til +120C°
- Det integrerte limet på duken limer i våte forhold, og kombinert med høy rivestyrke er dette et sikkert valg.
Sparer både tid og penger
De integrerte limskjøtene gjør arbeidet enkelt og raskt.
Ingen blafre-lyd ved vind.
Anbefaler bruk av pappspiker eller krampepistol
Ved bruk av stiftehammer anbefales art.nr 0714 811 000
Tekniske data
|
|
Betegnelse | Verdi |
Flatevekt i g/m2/EN22286 | 230 |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers | 310/360 |
Vanntett EN1928:2001 | W1 |
Sd-verdi i M | 0,13 |
Z-verdi i Gpa.s.m2/kg | 0,1 |
Brannklasse EN 13501-1 | E (B2) |
Temperaturbestandighet i °C EN 13859-1/C° | -40 til +120 |
UV-bestandig i uker | 12 |
Banebredde i m | 1,5 |
Rullelengde i m | 50 |
Rulleflate i m2 | 75 |
Rullevekt i kg | 21 |
Ruller pr. pall | 20 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681000147961 75
|
Wütop Thermo Vario SD Dampbrems 1,5x50m
|
Forp/Min.best.
75
|
Artikkelnummer
0992720060961 10
|
Eurasol Thermo HT tape 60mm X 25m
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0875851145961 7
|
Eurasol PE spikertetting tape 30m
|
Forp/Min.best.
7
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681000147961 75
|
Wütop Thermo Vario SD Dampbrems 1,5x50m
|
Forp/Min.best.
75
|
Artikkelnummer
0992720060961 10
|
Eurasol Thermo HT tape 60mm X 25m
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0875851145961 7
|
Eurasol PE spikertetting tape 30m
|
Forp/Min.best.
7
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681000147961 75
|
Wütop Thermo Vario SD Dampbrems 1,5x50m
|
Forp/Min.best.
75
|
Artikkelnummer
0992720060961 10
|
Eurasol Thermo HT tape 60mm X 25m
|
Forp/Min.best.
10
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)