Eurasol heftplus primer
- For bruk sammen med Eurasol,- butyl- og bitumenbasert byggtape
- Enkel i bruk
- Gir et optimalt underlag
- Løsemiddelfri
- Emisjonstest EC1+
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge etter herding | Vekt av innhold | Lukt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. påføringsmengde ved overflateklebing | Betingelser for påføringsmengde | Tørketid | Løsemiddelfri | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon | Bærekraft | Betingelser for tørketid | Betingelser for utluftingstid | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Innhold | Min. utluftingstid | Produktvekt (per element) | Tørketid/betingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893992715038 6
|
Eurasol heftplus primer 1000g
|
Kjemisk base
Akrylat-polymerdispersjon
|
Farge etter herding
Gjennomsiktig
|
Vekt av innhold
1000 g
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
1.02 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, EN 542
|
Min. påføringsmengde ved overflateklebing
100 g/m²
|
Betingelser for påføringsmengde
Avhengig av sugeevnen til overflaten
|
Tørketid
14 min
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
0 %
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. overflatetemperatur
-10 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Betingelser for tørketid
Ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for utluftingstid
ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted, 15 til 25 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Innhold
980 ml
|
Min. utluftingstid
14 min
|
Produktvekt (per element)
1050.000 g
|
Tørketid/betingelser
14 min / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1,02 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / tørt oppbevaringssted, 15 til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist flasken godt før bruk. Påfør et jevnt lag med en pensel. Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv og fett. På ekstra sugende og porøse underlag kan det være behov for å gjenta behandlingen. La primeren tørke til den blir transparent før montering av tape. Tørketid er avhenger av temperatur og underlag. Kan påføres fra +5°C. Spraydysen bør rengjøres etter bruk med vann. Herdet primer fjernes mekaniskt.
Bruksområder
For sikring av vedheft for butyl- og bitumenbasert byggtape på sugende og porøse underlag. God heft på trevirke, trefiberplater, betong, gipsplater, stein, leca, tegl o.l.
Tekniske data
Base | Acrylat-Polymerdispersion |
Rekkevidde | 100g/m² |
Innhold | 1000g |
Bruks temp. | fra +5° C |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)