Eurasol Plus inne/ute
- Bredde: 60 mm, med splittet papir 30 x 30mm lengde: 25 m
- Ensidig lim
- UV-3-6uker bestandighet og god formbestandig
- Kraftig klebing oppnås umiddelbart
- Uten løsemidler
- Diffusjonstett
Holdbarhet 12 måneder i lukket emballasje ved normal romtemperatur
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Farge | Bredde | Sporing | Lengde | Ultrafiolettresistens | Løsemiddelfri | Bærekraft | Antall per pall | Fullt belastbar | Harmonisert systemkode | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992710060961 6
|
Eurasol Plus tape m/splitt B=60mm L=25M
|
Backingmateriale
Polyetylenfilm med netting
|
Klebstoffbasis
Akrylatdispersjon
|
Farge
Hvit
|
Bredde
60 mm
|
Sporing
30/30 mm
|
Lengde
25 m
|
Ultrafiolettresistens
3 måneder
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Antall per pall
306 STK
|
Fullt belastbar
6 h
|
Harmonisert systemkode
39199000990
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
0 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
601.167 g
|
Tykkelse
0.01 mm
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
0 til 50 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Bruksområder
- Benyttes til undertak og dampsperre
- Til skjøter og overlappinger, til luftett liming av bl.a. gjennomføringer, utbedring av mindre skader, egner seg også til tetting av overgang mot vinduer og dører grunnet splittet papir på bakside.
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Tekniske data
Lim | Mod. akrylat |
Ryggmateriale | Polyetylenfolie med polyester gittertråd |
Beskyttelsespapir | 0,3 mm |
Arbeidstemperatur | Fra 0 ºC til + 50 ºC |
Temperaturbestandig | -40 ºC til + 90 ºC |
Strekkstyrke | 45N/25 mm |
Full belastning | Etter 6 timer |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681000004961 75
|
Dampbrems Wütop Db2
|
Forp/Min.best.
75
|
Artikkelnummer
0681001007961 150
|
Wutop DU300 - Vindsperre B:3m x L:50m
|
Forp/Min.best.
150
|