Eurasol tape inne/ute
- Bredde: 60 mm, lengde: 25 m
- Ensidig lim
- UV-bestandig 12 uker
- God formbestandighet
- Kraftig vedheft oppnås umiddelbart
- Fri for løsemidler
- Diffusjonstett
Holdbarhet 24 måneder i lukket emballasje ved normal romtemperatur
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Farge | Bredde | Lengde | Ultrafiolettresistens | Løsemiddelfri | Antall ruller per pall med pakker à 6 | Antall ruller per pall med pakker à 22 | Bærekraft | Bransje | Bruksområder | Fullt belastbar | Harmonisert systemkode | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Spesielt egnet for | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992700050961 6
|
EURASOL Tape B=60mm L=25M
|
Backingmateriale
Polyetylenfilm med netting
|
Klebstoffbasis
Akrylatdispersjon
|
Farge
Hvit (grunnmateriale)
|
Bredde
60 mm
|
Lengde
25 m
|
Ultrafiolettresistens
3 måneder
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Antall ruller per pall med pakker à 6
306 STK
|
Antall ruller per pall med pakker à 22
440 STK
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Bransje
Bygning
|
Bruksområder
Tetning
|
Fullt belastbar
24 h
|
Harmonisert systemkode
39199000990
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
0 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
593.500 g
|
Spesielt egnet for
Tak og fasade
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
0 til 50 °C
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Bruksområder
- Benyttes til undertak og dampsperre
- Til skjøter og overlappinger, til luftett liming av bl.a. gjennomføringer, utbedring av mindre skader
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Lim | Mod. akrylat |
Ryggmateriale | Polyetylenfolie med polyester gittertråd |
Arbeidstemperatur | Fra 0 ºC til + 50 ºC |
Temperaturbestandig | -40 ºC til + 90 ºC |
Full belastning | Etter 6 timer |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681000004961 75
|
Dampbrems Wütop Db2
|
Forp/Min.best.
75
|
Artikkelnummer
0681001007961 150
|
Wutop DU300 - Vindsperre B:3m x L:50m
|
Forp/Min.best.
150
|
Artikkelnummer
0681000147961 75
|
Wütop Thermo Vario SD Dampbrems 1,5x50m
|
Forp/Min.best.
75
|